Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Treskrue ASSY® 4 Kombi F helgjenget med sekskanthode og skive, Nordic - C4
Treskrue ASSY® 4 Kombi F helgjenget med sekskanthode og skive, Nordic - C4 - 1
Treskrue ASSY® 4 Kombi F helgjenget med sekskanthode og skive, Nordic - C4 - 2
Treskrue ASSY® 4 Kombi F helgjenget med sekskanthode og skive, Nordic - C4 - 3
Treskrue ASSY® 4 Kombi F helgjenget med sekskanthode og skive, Nordic - C4 - 4
Treskrue ASSY® 4 Kombi F helgjenget med sekskanthode og skive, Nordic - C4 - 5
Treskrue ASSY® 4 Kombi F helgjenget med sekskanthode og skive, Nordic - C4 - 6
Treskrue ASSY® 4 Kombi F helgjenget med sekskanthode og skive, Nordic - C4 - 7
Treskrue ASSY® 4 Kombi F helgjenget med sekskanthode og skive, Nordic - C4 - 8
Treskrue ASSY® 4 Kombi F helgjenget med sekskanthode og skive, Nordic - C4 - 9

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Treskrue ASSY® 4 Kombi F helgjenget med sekskanthode og skive, Nordic - C4

Delgjenget treskrue med forsterket stamme for tre-til-tre-forbindelser med skive eller presis 90° montering av stål til tre i trekonstruksjoner til utendørs bruk

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 8 utgaver
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
RW-drivspor for ideell kraftoverføring


  • En større kontaktflate på bitset gir mer kraft

  • Mer stabilitet, arbeid med én hånd, presis posisjonering på grunn av optimalisert passform mellom bits og drivspor.

  • Færre bitsendringer, 1 bits for mange skruediametre

  • Kompatibel med det forrige AW-sporet


Presis passform i metall og svært høy kraftoverføring kombinert med variable drivtyper som kan velges


  • Forsterket skaft integrert på undersiden

  • Kombinasjon av sekskant og RW-drivspsor


Betydelig reduksjon av hvor mye makt du må bruke når du dreier skruen


  • Skaftefresen reduserer muligheten for oppsprekking

  • Redusert risiko for at skruen brekker på grunn av for høyt bruddmoment

  • Redusert risiko for skader fra utstikkende metallspon, fordi skaftefresen er integrert i gjengen

  • Svært god beskyttelse av påføringsverktøyet


Ingen overtrekking av skruen.


  • Gjengegeometrien sikrer godt inngrep og høye kraftøverføringer også i hardtre.

  • Optimal og nyytviklet gjengegeometri for bedre inngrep.


Nyutviklet gjengegeometri sikrer at skruene biter umiddelbart


  • Stor klemeffekt på grunn av slageffekten til de kuppelformede freseelementene i spissen

  • Redusert friksjon i gjengepartiet gir lavare innskruingsmoment


Høy styrke og god bøyelighet


  • Balansert varmebehandling garanterer høy styrke og sikrer god bøyelighet
Merknad
  • Austenittisk rustfritt stål har god korrosjonsbestandighet mot aggressiv industriluft, sjøluft, vann fra kranen, elvevann, gruvevann og saltvann og tre som inneholder garvesyre. Det er til en visst grad bestandig mot syre, og egner seg ikke for atmosfærer som inneholder klorgass

  • Vi anbefaler å bruke Würth-programvaren eller tilsvarende konstruksjonshjelpemidler for planlegging og utforming av konstruksjonen. ASSY-skruer kan utformes fra en ∅ 5 mm i Würth-programvaren for tømmerkonstruksjon

  • ASSY 4, ASSYplus 4 og ASSYplus 4 helgjengede treskruer er optimalisert for bruk i tre og bearbeidet treverk. For bruksområder med plastankere der lastkapasiteten også kan reduseres, bruker du kun skruer med en optimalisert gjengespiss (spiss med fiberkutter, borspiss, fiberkutt osv.), for eksempel ASSY D-skruer med senkhode eller panhode

ETA-11/0190

Kravene i den europeiske tekniske godkjenningen (ETA) må overholdes