Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
ASSY® 4 COMBI-tømmerskrue Stålsinkbelagt, delvis gjenget sekskanthode
Delgjenget treskrue med forsterket skaft for tre-til-tre-forbindelser med skive eller presis 90° montering av stål til tre i trekonstruksjon til innendørs eller utendørs bruk i skjermede områder
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter









Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
RW-bits for høyere kraftoverføringer
- En større kontaktflate på bitset gir mer kraft
- Mer stabilitet, arbeid med én hånd, presis posisjonering på grunn av optimalisert passform mellom bits og drivspor
- Mindre behov for å bytte bits, én bitsstørrelse har et større dekningsområde.
- Kompatibel med den forrige AW-bitsen
Presis passform i metall og svært høy kraftoverføring kombinert med to drivtyper
- Skaftforsterkning integrert på undersiden
- Kombinasjon av sekskant og RW-drev
Betydelig reduksjon av hvor mye makt du må bruke når du skrur inn skruen
- Skaftefresen reduserer muligheten for oppsprekking
- Redusert risiko for at skruen brekker på grunn av for høyt bruddmoment
- Redusert risiko for skader fra utstikkende metallspon, fordi freseskaftet er integrert i gjengen
- Svært god beskyttelse av påføringsverktøyet
Ingen overstramming eller stripping, høy matehastighet
- Høy kraftoverføring i hardt tre på grunn av den grove gjengens forsterkede og asymmetriske flankegeometri
- Optimal og nyutviklet gjengegeometri for bedre inngrep
Nyutviklet gjengegeometri sikrer at skruene biter umiddelbart
- Redusert spaltingseffekt på grunn av forskyvningseffekten til de kuppelformede freseelementene i spissen
- Redusert friksjon i gjengepartiet gjør gir lavere innskruingsmoment.
Høy styrke og god bøyelighet
- Justert varmebehandling garanterer høy styrke og god bøyelighet
- Vi anbefaler å bruke Würth-programvare for planlegging og dimensjonering av trekonstruksjoner. Bruk Würth-programvaren for tømmerkonstruksjon til å dimensjonere ASSY-skruer med minst 5 mm diameter
- Ikke bruk skruen i bruksområder der den utsettes direkte for vær og vind, eller i fuktige rom med atmosfærer der det finnes klorgass. Utendørs og i rom som er konstant utsatt for høy fuktighet, må du bruke ASSY 4 A2 kombiskruer i rustfritt stål
- ASSY 4, ASSYplus 4 og ASSYplus 4 helgjengede treskruer er optimalisert for bruk i trevirke. For bruk i plugger, så anbefales det å bruke treskruer uten skjærspiss for unngå kapasitetsreduskjon. F.eks. ASSY D med pan, senk eller linsesenkhode
ETA-11/0190-godkjent
Kravene i den europeiske tekniske godkjenningen (ETA) må overholdes
For tre-til-tre-forbindelser for god klemeffekt
Delgjengene starter rett nedenfor skaftet og er ideell for tre-til-tre-forbindelser. Skruegjengen går helt inn i den nedre komponenten når den er skrudd inn.
For bruk i bruksklasse 1 og 2 (fra ∅ > 4 mm)
- Overflatebehandlet, elektrolytisk sinkbelagt, blåkromatert krom (VI)-fri 8 µm lagtykkelse
- Egner seg for bruk i klimaklasse 1 (inne) og fra ∅ > 4 mm i klimaklasse 2 (tildekket utendørs) i henhold til EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08
- Kravene i klassifisering T2/C2 er oppfylt i henhold til prEN 14592:2017 (D)
- ASSY-skruer er godkjente for kvasistatiske belastninger
- RW-bits bør brukes for optimal bruk og brukeropplevelse av skruen
- For sylindriske 90° hull i metallfliken som skal festes, anbefaler vi ASSY-skruer med skaftforsterkning (ASSY 4 Combi, ASSY plus FT 4 combi, ASSY 4 JH bjelkeskoskrue). Diameteren på hullet skal ikke være større enn 1 mm i forhold til skruens diameter, ihht. DIN EN 1993-1-8
- I lastbærende tre-til-metall-forbindelser må ASSY-skruene strammes til en bestemt momentverdi. Tiltrekkingsmoment = innskruingsmoment x 1,2 < 90 % av moment for torsjonsbrudd
- Vi anbefaler å øke sammenføyingseffekten eller hodets gjennomtrengingsmotstand, med passende skiver for ASSY 4
- Skruer med delgjenger er perfekt for innfesting av tre mot tre. For å sette sammen komponentene på best mulig måte må komponentene som skal festes, ikke være tykkere enn skaftets lengde
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.