Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
ASSY® 4 HCR 1,4539 skrue med senkhode i rustfritt stål Rustfritt stål svært korrosjonsbestandig 1,4539 ulegert delgjenget senkhode
Høykvalitets delgjenget skrue laget av austenittisk HCR rustfritt stål i høy kvalitet 1,4539 med senkhode for tre-til-tre-feste i områder som er sterkt utsatt for korrosjon (korrosjonsmotstandsklasse IV)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter












Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
RW-bits for høyere kraftoverføringer
- En større kontaktflate på bitset gir mer kraft
- Mer stabilitet, arbeid med én hånd, presis posisjonering på grunn av optimalisert passform mellom bits og drivspor
- Mindre behov for å bytte bits, én bitsstørrelse har et større dekningsområde
- Kompatibel med den forrige AW-bitsen
Formtilpasset forbindelse til metallbeslag eller i treprodukter med høy bulktetthet
- For forbindelser med helgjengede skruer i stål
- Det 90° hodet passer perfekt i monteringsdeler med forsenkning i metallet
- Trekker sammen uten fresing takket være freseelementer i hodet
- Underskjærte freselommer for perfekt finish
Høyere bruddmoment
- Høy kraftoverføring i hardt tre på grunn av gjengens forsterkede og asymmetriske flankegeometri
- Optimal og nyutviklet gjengegeometri for bedre inngrep
Nyutviklet gjengegeometri sikrer at skruene biter umiddelbart
- Redusert spaltingseffekt på grunn av forskyvningseffekten til de kuppelformede freseelementene i spissen
- Redusert friksjon i gjengepartiet gjør gir lavere innskruingsmoment.
Egnet for høye klorid- eller SO2-forurensede områder med samtidig eksponering for vannsprut eller tåke
- Laget av høy korrosjonsbestandig, austenittisk, ikke-magnetisk og ikke-rustende rustfritt stål, klasse HCR (høy korrosjonsbestandighet) 1,4539
- Kan brukes i utendørsområder som er utsatt for elementene, områder med vannsprut eller tåkete områder eller industriatmosfære med høy klorideksponering ved samtidig forhøyede konsentrasjoner av SO2 og høy luftfuktighet og med betydelig konsentrasjon av forurensende stoffer
- Korrosjonsbestandighetsklasse KWK IV
- ASSY-skruer er godkjente for kvasistatiske belastninger
- RW-bits bør brukes for optimal bruk og brukeropplevelse av skruen
- Skruer med delgjenger er perfekt for innfesting av tre mot tre. For å sette sammen komponentene på best mulig måte må komponentene som skal festes, ikke være tykkere enn skaftets lengde
- For å unngå kontaktkorrosjon som kan oppstå mellom to forskjellige metaller i direkte kontakt. Det edle metallet fremmer, i forbindelse med f.eks. vann eller normal fuktighet, korrosjon av uedelt metall. Det anbefales generelt at produktet med det mindre overflatearealet, f.eks. skruen, er laget av det edle metallet. Det anbefales også å bruke et ikke-ledende lag mellom metallene
ETA-11/0190-godkjent
Kravene i den europeiske tekniske godkjenningen (ETA) må overholdes
For tre-til-tre-forbindelser designet for å trekke sammen i områder som er sterkt utsatt for korrosjon
Delgjengene starter rett nedenfor skaftet og er ideell for tre-til-tre-forbindelser. Skruegjengen går helt inn i den nedre komponenten når den er skrudd inn.
Kan brukes for utendørs bruksområder og bruksklasse 3
- ASSY-skruer er godkjente for kvasistatiske belastninger
- RW-bits bør brukes for optimal bruk og brukeropplevelse av skruen
- Skruer med delgjenger er perfekt for innfesting av tre mot tre. For å sette sammen komponentene på best mulig måte må komponentene som skal festes, ikke være tykkere enn skaftets lengde
- For å unngå kontaktkorrosjon som kan oppstå mellom to forskjellige metaller i direkte kontakt. Det edle metallet fremmer, i forbindelse med f.eks. vann eller normal fuktighet, korrosjon av uedelt metall. Det anbefales generelt at produktet med det mindre overflatearealet, f.eks. skruen, er laget av det edle metallet. Det anbefales også å bruke et ikke-ledende lag mellom metallene
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.