Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Treskrue ASSY® 4 Kombi delgjenget med sekskanthode, Nordic - C4
Delgjenget treskrue med forsterket stamme for tre-til-tre-forbindelser med skive eller presis tilpasning av stål-til-tre-forbindelser i utendørs trekonstruksjoner.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
RW-drivspor for optimal kraftoverføring
- En større kontaktflate på bitset gir mer kraft
- Mer stabilitet, arbeid med én hånd, presis posisjonering på grunn av optimalisert passform mellom bits og drivspor.
- Færre bitsendringer, 1 bits for mange skruediametre
- Kompatibel med det forrige AW-sporet
Presis passform i metall og svært høy kraftoverføring kombinert med variable drivtyper som kan velges
- Stammeforsterkning integrert på undersiden
- Kombinasjon av sekskant og RW-drivspor
Betydelig reduksjon av hvor mye kraft du må bruke når du skruer inn skruene
- Skaftefresen reduserer innskruingsmomentet og faren for sprekkdannelse.
- Redusert risiko for at skruen ryker pga. torsjonsbrudd.
- Redusert risiko for skader fra utstikkende metallspon, fordi skaftefresen er integrert i gjengen
- Svært god beskyttelse av påføringsverktøyet
Ingen overtrekking av skruen
- Gjengegeometrien sikrer godt inngrep og høye kraftøverføringer også i hardtre
- Optimale og nyutviklede gjengegeometri for bedre inngrep
Nyutvikledeskruespiss sikrer at skruen griper umioddelbart
- Stor klemeffekt på grunn av slageffekten til de kuppelformede freseelementene i spissen
- Redusert friksjon i gjengepartiet gir lavare innskruingsmoment
Høy styrke og god bøyelighet
- Justert varmebehandling garanterer høy styrke og god bøyelighet
- For dimensjonering anbefaler vi bruk av Würth Technical Software. Dimensjoneringsprgrammet er fleksibelt i bruk og tar for seg ulike montasjesituasjoner og følger alltid gjeldene dimensjoneringsstandarder ihht ETA 11/0190 og EN 1995-1-1. Programvaren kan lastes ned gratis på våre hjemmesider.
- Skruer som er elektrolytisk forsinket er ikke egnet for bruk i korrosive miljøer eller i områder som er direkte utsatt for fuktighet. For bruk i mer korrosive miljøer med mye fuktighet eller luftforurensinger skal det benyttes rustfritt A2 eller syrefast A4. I tilfeller hvor skruene blir utsatt for klorgasser etc. skal det benyttes skruer av HCR-kvalitet.
- ASSY 4 er optimalisert for bruk i treverk og ulike type trematerialer. I filfeller hvor skruene kombineres med bruk av plast- eller nylonsplugger er skruer med borspiss eller fiberskjær ikke egnet for bruk.
ETA-11/0190
Kravene i den europeiske tekniske godkjenningen (ETA) må overholdes
For tre-til-tre-forbindelser for god klemeffekt
Delgjengene starter rett nedenfor skaftet og er ideell for tre-til-tre-forbindelser. Skruegjengen går helt inn i den nedre komponenten når den er skrudd inn.
Kan brukes i utendørs bruksområder og bruksklasse 3 i henhold til EN 1995-1-1
- Fem ganger høyere korrosjonsbeskyttelse av sinkflakoverflaten, fri for krom(VI), 20 µm lagtykkelse, 1000 timer i salttåketest i henhold til DIN EN ISO 9227
- Bruksklasse C4 i henhold til EN ISO 12944-2
- ASSY-skruer er godkjente for kvasistatiske belastninger
- Bruk RW-bitsen for optimal bruk av skruen.
- For sylindriske 90° hull i stålplater som skal monteres, anbefaler vi ASSY-skruer med forsterket stamme (ASSY 4 Combi, ASSY plus FT 4 combi, ASSY 4 JH bjelkeskoskrue). Spalten mellom hullet og skruestammen skal ikke være større enn 1 mm i forhold til skruens diameter, ihht. DIN EN 1993-1-8
- I lastbærende tre-til-metall-forbindelser må ASSY-skruene strammes til med riktig tiltrekningsmoment. Tiltrekkingsmoment = innskruingsmoment x 1,2 < 90 % av moment for torsjonsbrudd
- For å øke sammentrekningseffekten eller hodets gjennomtrengningsmotstand anbefaler vi at du kombinerer med de riktige monteringsskivene for ASSY 4
- Skruer med delgjenger er perfekt for innfesting av tre mot tre. For å oppnå best mulig komponentmontering må tykkelsen på komponenten som skal monteres, ikke være større enn lengden på stammen
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.