Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
ASSY® 4 RCS Messingbelagt stål, helgjenget, linsesenkhode
Universell helgjenget skrue med linsesenkhode for montering av messingbelagt beslag til tre eller trematerialer i møbelproduksjon, butikkinnredning eller innvendig konstruksjon i tørre eller oppvarmede rom
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter










Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
RW-bits for høyere kraftoverføringer
- En større kontaktflate på bitset gir mer kraft
- Mer stabilitet, arbeid med én hånd, presis posisjonering på grunn av optimalisert passform mellom bits og drivspor
- Mindre behov for å bytte bits, én bitsstørrelse har et større dekningsområde
- Kompatibel med den forrige AW-bitsen
Formtilpasset forbindelse av det 90° linsesenkhodet til metallbeslag med 90° forsenkninger eller i treprodukter med høy bulktetthet
- Visuelt tiltalende forbindelser på grunn av linseformet, avrundet hode
- Trekker sammen uten hodefresing på grunn av fravær av freseelementer, og hodet settes inn ved å trykke
Ingen overstramming eller stripping, høy matehastighet
- Høy kraftoverføring i hardt tre på grunn av den grove gjengens forsterkede og asymmetriske flankegeometri
- Optimal og nyutviklet gjengegeometri for bedre inngrep
Nyutviklet gjengegeometri sikrer at skruene biter umiddelbart
- Redusert spaltingseffekt på grunn av forskyvningseffekten til de kuppelformede freseelementene i spissen
- Redusert friksjon i gjengepartiet gjør gir lavere innskruingsmoment
- Vi anbefaler å bruke Würth-programvare for planlegging og dimensjonering av trekonstruksjoner. Bruk Würth-programvaren for tømmerkonstruksjon til å dimensjonere ASSY-skruer med minst 5 mm diameter
- Ikke bruk skruen i bruksområder der den utsettes direkte for vær og vind, eller i fuktige rom med atmosfærer der det finnes klorgass. Utendørs og i rom som er konstant utsatt for høy fuktighet, må du bruke ASSY 4 A2- eller A4-skruer i rustfritt stål og, hvis atmosfæren inneholder klor, HCR-skruer i rustfritt stål
- ASSY 4, ASSYplus 4 og ASSYplus 4 helgjengede treskruer er optimalisert for bruk i trevirke. For bruk i plugger, så anbefales det å bruke treskruer uten skjærspiss for unngå kapasitetsreduskjon. F.eks. ASSY D med pan, senk eller linsesenkhode
ETA-11/0190-godkjent
Kravene i den europeiske tekniske godkjenningen (ETA) må overholdes
For stål-til-tre-forbindelser med høye kraftoverføringer
Helgjengen som starter rett nedenfor hodet, tillater for eksempel forbindelser for metall/tre eller platematerialer til tre som er konstruert for strekkfasthet med høy lastbærende kapasitet. Høyere uttrekkskapaistet oppnås ved fullt gjengeinngrep.
For bruksområder i klimaklasse 1
- Gir en pen messingfarget overflate, 3 µm lagtykkelse
- For kombinasjon med messingbeslag for bruk i bruksklasse 1 (innendørs)
- RW-bits bør brukes for optimal bruk og brukeropplevelse av skruen
- Helgjengede skruer er best egnet for stål til tre forbindelser. Skruen som blir benyttet, må være kortere enn platetykkelsen til overflaten som skruen skal skrus inn i
- I lastbærende tre-til-metall-forbindelser må ASSY-skruene strammes til en bestemt momentverdi. Tiltrekkingsmoment = innskruingsmoment x 1,2 < 90 % av moment for torsjonsbrudd
- ASSY-skruer er godkjente for kvasistatiske belastninger
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.