Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
ASSY® 4 SCS pianohengselskrue Sinkbelagt stål helgjenget lite senkhode
Fullgjenget skrue med lite forsenket hode for feste av pianohengseler i tre i innendørs tørre eller overdekkede områder
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter









Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
RW-bits for høyere kraftoverføringer
- En større kontaktflate på bitset gir mer kraft
- Mer stabilitet, arbeid med én hånd, presis posisjonering på grunn av optimalisert passform mellom bits og drivspor
- Mindre behov for å bytte bits, én bitsstørrelse har et større dekningsområde
- Kompatibel med den forrige AW-bitsen
Sterkt feste av tynne metallplater, som stanghengsler eller pianohengsler
- Lav hodehøyde og liten hodediameter
Ingen overstramming eller stripping, høy matehastighet
- Høy kraftoverføring i hardt tre på grunn av den grove gjengens forsterkede og asymmetriske flankegeometri
- Optimal og nyutviklet gjengegeometri for bedre inngrep
Nyutviklet gjengegeometri sikrer at skruene biter umiddelbart
- Redusert spaltingseffekt på grunn av forskyvningseffekten til de kuppelformede freseelementene i spissen
- Redusert friksjon i gjengepartiet gjør gir lavere innskruingsmoment
Høy styrke og god bøyelighet
- Justert varmebehandling garanterer høy styrke og god bøyelighet
- Vi anbefaler å bruke Würth-programvare for planlegging og dimensjonering av trekonstruksjoner. Bruk Würth-programvaren for tømmerkonstruksjon til å dimensjonere ASSY-skruer med minst 5 mm diameter
- Ikke bruk skruen i bruksområder der den utsettes direkte for vær og vind, eller i fuktige rom med atmosfærer der det finnes klorgass. Utendørs og i rom som er konstant utsatt for høy fuktighet, må du bruke ASSY 4 A2- eller A4-skruer i rustfritt stål og, hvis atmosfæren inneholder klor, HCR-skruer i rustfritt stål
- ASSY 4, ASSYplus 4 og ASSYplus 4 helgjengede treskruer er optimalisert for bruk i trevirke. For bruk i plugger, så anbefales det å bruke treskruer uten skjærspiss for unngå kapasitetsreduskjon. F.eks. ASSY D med pan, senk eller linsesenkhode
ETA-11/0190-godkjent
Kravene i den europeiske tekniske godkjenningen (ETA) må overholdes
For stål-til-tre-forbindelser med høye kraftoverføringer
Helgjengen som starter rett nedenfor hodet, tillater for eksempel forbindelser for metall/tre eller platematerialer til tre som er konstruert for strekkfasthet med høy lastbærende kapasitet. Høyere uttrekkskapasitet oppnås ved fullt gjengeinngrep.
For bruk i bruksklasse 1 og 2 (fra ∅ > 4 mm)
- Overflatebehandlet, elektrolytisk sinkbelagt, blåkromatert krom (VI)-fri 5 µm lagtykkelse
- Egner seg for bruk i klimaklasse 1 (inne) og fra ∅ > 4 mm i klimaklasse 2 (tildekket utendørs) i henhold til EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08
- ASSY-skruer er godkjente for kvasistatiske belastninger
- RW-bits bør brukes for optimal bruk og brukeropplevelse av skruen
- Helgjengede skruer egner seg for montering i tynne materialer. Skruen som blir benyttet, må være kortere enn platetykkelsen til overflaten som skruen skal skrus inn i
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.