Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
ASSY®pluss 4 A2 SRCS terrassekonstruksjonskrue A2 skrue i rustfritt stål, delgjenget linsesenkhode
ASSY<SUP>®</SUP>pluss 4 A2 SRCS terrassekonstruksjonskrue A2 skrue i rustfritt stål, delgjenget linsesenkhode - 1
ASSY<SUP>®</SUP>pluss 4 A2 SRCS terrassekonstruksjonskrue A2 skrue i rustfritt stål, delgjenget linsesenkhode - 2
ASSY<SUP>®</SUP>pluss 4 A2 SRCS terrassekonstruksjonskrue A2 skrue i rustfritt stål, delgjenget linsesenkhode - 3
ASSY<SUP>®</SUP>pluss 4 A2 SRCS terrassekonstruksjonskrue A2 skrue i rustfritt stål, delgjenget linsesenkhode - 4
ASSY<SUP>®</SUP>pluss 4 A2 SRCS terrassekonstruksjonskrue A2 skrue i rustfritt stål, delgjenget linsesenkhode - 5
ASSY<SUP>®</SUP>pluss 4 A2 SRCS terrassekonstruksjonskrue A2 skrue i rustfritt stål, delgjenget linsesenkhode - 6
ASSY<SUP>®</SUP>pluss 4 A2 SRCS terrassekonstruksjonskrue A2 skrue i rustfritt stål, delgjenget linsesenkhode - 7
ASSY<SUP>®</SUP>pluss 4 A2 SRCS terrassekonstruksjonskrue A2 skrue i rustfritt stål, delgjenget linsesenkhode - 8
ASSY<SUP>®</SUP>pluss 4 A2 SRCS terrassekonstruksjonskrue A2 skrue i rustfritt stål, delgjenget linsesenkhode - 9
ASSY<SUP>®</SUP>pluss 4 A2 SRCS terrassekonstruksjonskrue A2 skrue i rustfritt stål, delgjenget linsesenkhode - 10

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

ASSY®pluss 4 A2 SRCS terrassekonstruksjonskrue A2 skrue i rustfritt stål, delgjenget linsesenkhode

Spesiell delgjenget skrue med rillet skaft laget av høykvalitets austenittisk rustfritt A2-stål, med lite linsesenkhode og underskjærte freselommer. Egnet for visuelt tiltalende feste, nær kanter, uten forboring av terrassegulvplater, trefasader, gulvlister, gjerder osv. i uteområder konstant eksponering for værpåkjenninger.

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 1 utgave
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
RW-bits for høyere kraftoverføringer


  • En større kontaktflate på bitset gir mer kraft

  • Mer stabilitet, arbeid med én hånd, presis posisjonering på grunn av optimalisert passform mellom bits og drivspor

  • Mindre behov for å bytte bits, én bitsstørrelse har et større dekningsområde.

  • Kompatibel med den forrige AW-bitsen


Presis posisjonering og svært effektiv boring på grunn av den sentrerte borspissen


  • Posisjonering og boring uten spon

  • Maksimal boreytelse og presis boringsprosess ved hjelp av borspiss med skjærekanter

  • Presis posisjonering på harde flater, med en sentreringsstift som hindrer at det glipper

  • Rask innskruing med myk start på gjengen


Enkel forsenkning i bartre- og løvtresorter


  • Visuelt tiltalende forbindelser på grunn av linseformet, avrundet hode

  • Høy fresekraft og sponoppsamling for ren forsenkning av hodet i bartre/løvtre

  • For universell bruk i tre- og metallforbindelser på grunn av freselommer integrert i senkhodet

  • Kan kombineres med 90° forsenket metall


Gjengegeometrien gir en sterk forbindelse


  • Optimal matching av borspissen og gjengens geometri

  • Glimrende feste i tre på grunn av den asymmetriske plasseringen av gjengeflankene


Forbindelse i rustfritt stål for treforbindelser i utendørs områder utsatt for værpåkjenninger


  • Laget av ikke-magnetisk, austenittisk A2 rustfritt stål

  • Kan brukes i landlige eller urbane miljøer eller industriatmosfærer uten vesentlig eksponering overfor klorider eller SO2

  • Leveres med friksjonsreduserende voks for lettere og raskere innskruing
Merknad
  • Vi anbefaler å bruke Würth-programvare for planlegging og dimensjonering av trekonstruksjoner. Bruk Würth-programvaren for tømmerkonstruksjon til å dimensjonere ASSY-skruer med minst 5 mm diameter

  • ASSY 4, ASSYplus 4 og ASSYplus 4 helgjengede treskruer er optimalisert for bruk i trevirke. For bruk i plugger, så anbefales det å bruke treskruer uten skjærspiss for unngå kapasitetsreduskjon. F.eks. ASSY D med pan, senk eller linsesenkhode

ETA-11/0190-godkjent

Kravene i den europeiske tekniske godkjenningen (ETA) må overholdes.