Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
ASSY®plus 4 CSMP universalskrue delgjenget med senkhode og underskjærte freselommer, ElZn
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CSMP universalskrue delgjenget med senkhode og underskjærte freselommer, ElZn - 1
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CSMP universalskrue delgjenget med senkhode og underskjærte freselommer, ElZn - 2
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CSMP universalskrue delgjenget med senkhode og underskjærte freselommer, ElZn - 3
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CSMP universalskrue delgjenget med senkhode og underskjærte freselommer, ElZn - 4
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CSMP universalskrue delgjenget med senkhode og underskjærte freselommer, ElZn - 5
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CSMP universalskrue delgjenget med senkhode og underskjærte freselommer, ElZn - 6
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CSMP universalskrue delgjenget med senkhode og underskjærte freselommer, ElZn - 7
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CSMP universalskrue delgjenget med senkhode og underskjærte freselommer, ElZn - 8
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CSMP universalskrue delgjenget med senkhode og underskjærte freselommer, ElZn - 9
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CSMP universalskrue delgjenget med senkhode og underskjærte freselommer, ElZn - 10

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

ASSY®plus 4 CSMP universalskrue delgjenget med senkhode og underskjærte freselommer, ElZn

Delgjenget treskrue med senkhode og borpsiss for tre til tre forbindelser. Godt egnet for montering av konstruksjonsvirke, kledning, bygningsplater og interiørdetaljer. Elektrolytisk forsinket for bruk innendørs eller i mindre korrosive miljøer.

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 13 utgaver
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
Nytt patentert drivspor RW for bedre passform og høyere kraftoverføringer


  • En større kontaktflate på bitset gir mer kraft

  • Mer stabilitet, arbeid med én hånd, presis posisjonering på grunn av det tette sporet og perfekt passform på bitset

  • Mindre behov for å bytte bits, ett bits for mange skruediametere

  • Kompatibel med det forrige AW-sporet


Presis posisjonering og svært ren boring på grunn av den sentrerte borspissen


  • Borspiss kutter effektivt fibre og motvirker sprekkdannelse

  • Maksimal boreytelse og presis boringsprosess ved hjelp av borspiss med skjærekanter

  • Presis posisjonering på harde flater, med en sentreringsstift som hindrer at det glipper

  • Rask innskruing med myk start på gjengen


Ren forsenkning i mykt tre eller mykt tremateriale


  • Enkel forsenkning av skruehodet i tre takket være optimale freselommer

  • Uten oppflising av lakkerte sponplater takket være forbedret freseeffekt og et økt antall freselommer opptil ∅ 4,5 mm

  • Det 90° hodet passer perfekt i monteringsdeler med forsenkning i metallet


Maksimalt pålitelig skrueforbindelse takket være den asymmetriske gjengen


  • Optimal matching av borspissen og gjengens geometri

  • Glimrende feste i tre på grunn av den asymmetriske plasseringen av gjengeflankene
Merknad
  • Ikke bruk skruen i bruksområder der den utsettes direkte for vær og vind, eller i fuktige rom eller i atmosfærer der det finnes klorgass. Bruk ASSYplus 4-skruer i rustfritt stål ved bruk utendørs og i rom der det alltid er høy fuktighet

  • Vi anbefaler å bruke Würth-programvaren eller tilsvarende konstruksjonshjelpemidler for planlegging og dimensjonering av konstruksjonen. Bruk Würth-programvaren for konstruksjonsvirke til å dimensjonere ASSY-skruer med minst 5 mm diameter

  • ASSY 4, ASSYplus 4 og ASSYplus 4 helgjengede sponplateskruer er optimalisert for bruk i tre og trematerialer. For bruksområder med plastankere der lastekapasiteten også kan reduseres, bruker du kun skruer med en optimalisert gjengespiss (spiss med freseribber, borspiss, selvborende spor osv.), for eksempel ASSY D-skruer med senkhode eller panhode

ETA-11/0190-godkjent

Kravene i den europeiske tekniske godkjenningen (ETA) må overholdes.