Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
ASSY®plus VG 4 CSMP konstruksjonsskrue Sinkbelagt stål i helgjenget, senkhode, underskjærte freselommer
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 CSMP konstruksjonsskrue Sinkbelagt stål i helgjenget, senkhode, underskjærte freselommer - 1
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 CSMP konstruksjonsskrue Sinkbelagt stål i helgjenget, senkhode, underskjærte freselommer - 2
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 CSMP konstruksjonsskrue Sinkbelagt stål i helgjenget, senkhode, underskjærte freselommer - 3
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 CSMP konstruksjonsskrue Sinkbelagt stål i helgjenget, senkhode, underskjærte freselommer - 4
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 CSMP konstruksjonsskrue Sinkbelagt stål i helgjenget, senkhode, underskjærte freselommer - 5
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 CSMP konstruksjonsskrue Sinkbelagt stål i helgjenget, senkhode, underskjærte freselommer - 6
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 CSMP konstruksjonsskrue Sinkbelagt stål i helgjenget, senkhode, underskjærte freselommer - 7
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 CSMP konstruksjonsskrue Sinkbelagt stål i helgjenget, senkhode, underskjærte freselommer - 8
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 CSMP konstruksjonsskrue Sinkbelagt stål i helgjenget, senkhode, underskjærte freselommer - 9
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 CSMP konstruksjonsskrue Sinkbelagt stål i helgjenget, senkhode, underskjærte freselommer - 10
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 CSMP konstruksjonsskrue Sinkbelagt stål i helgjenget, senkhode, underskjærte freselommer - 11
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 CSMP konstruksjonsskrue Sinkbelagt stål i helgjenget, senkhode, underskjærte freselommer - 12

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

ASSY®plus VG 4 CSMP konstruksjonsskrue Sinkbelagt stål i helgjenget, senkhode, underskjærte freselommer

Spesialhelgjenget skrue med senkhode med underskjærte freselommer med høy last eller forsterkninger i den strukturelle trekonstruksjonen, som også krever små kant- og skrueklaringer i tørre eller våte områder innendørs

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 14 utgaver
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
RW-bits for høyere kraftoverføringer


  • En større kontaktflate på bitset gir mer kraft

  • Mer stabilitet, arbeid med én hånd, presis posisjonering på grunn av optimalisert passform mellom bits og drivspor

  • Mindre behov for å bytte bits, én bitsstørrelse har et større dekningsområde.

  • Kompatibel med den forrige AW-bitsen


Ren forsenkning i mykt tre eller mykt tremateriale


  • Enkel forsenkning av skruehodet i tre takket være optimale freselommer

  • Uten oppflising av lakkerte sponplater takket være forbedret freseeffekt og et økt antall freselommer opptil ∅ 4,5 mm

  • Det 90° hodet passer perfekt i monteringsdeler med forsenkning i metallet


Visuelt tiltalende forsenket overflate ved bruk av tre eller nøyaktig forsenket overflate ved bruk av metall-tre takket være innovative freselommer


  • Optimal balanse mellom å trekke sammen og senke

  • Perfekt senking i belagt sponplate

  • Ren finish av det forsenkede hodet i massivt tre

  • Bremseeffekt på metall og freseeffekt på tre

  • Optimalisert antall freste lommer avhengig av bruksområdet


Høyeste kraftoverføring i strekk- og trykkretningen


  • Symmetrisk høyytelsesgjenge tilpasset forhåndsboreytelsen til borspissen

  • For høybelastnings-/treforbindelser uavhengig av lastretningen


Kompakte skrueforbindelser og små tverrsnitt av materiale på grunn av effektiv borespiss


  • Ekstremt korte, tillatte kantavstander, f.eks. 3 x d, noe som gjør at ASSY-skruer ∅ på 8 mm kan brukes med en bjelkebredde på 60 mm

  • Forhåndsboring er unødvendig

  • Treet splittes ikke og sprekker

  • Lite run-off av lange skruer


Høy styrke og god bøyelighet


  • Justert varmebehandling garanterer høy styrke og god bøyelighet
Merknad
  • Vi anbefaler å bruke Würth-programvare for planlegging og dimensjonering av trekonstruksjoner. Bruk Würth-programvaren for tømmerkonstruksjon til å dimensjonere ASSY-skruer med minst 5 mm diameter

  • Ikke bruk skruen i bruksområder der den utsettes direkte for vær og vind, eller i fuktige rom eller i atmosfærer der det finnes klorgass

  • ASSY 4, ASSYplus 4 og ASSYplus 4 helgjengede treskruer er optimalisert for bruk i trevirke. For bruk i plugger, så anbefales det å bruke treskruer uten skjærspiss for unngå kapasitetsreduskjon. F.eks. ASSY D med pan, senk eller linsesenkhode

ETA-11/0190-godkjent

Kravene i den europeiske tekniske godkjenningen (ETA) må overholdes