Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
ASSY®plus VG 4 forsenket konstruksjonsskrue Elektrolytisk sinkbelagt, helgjenget senkhode
Spesialhelgjenget skrue med senkhode for tre-til-tre-forbindelser med høy last eller forsterkninger i den strukturelle trekonstruksjonen, som også krever små kant- og skrueklaringer i tørre eller våte områder innendørs
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter










Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
RW-bits for høyere kraftoverføringer
- En større kontaktflate på bitset gir mer kraft
- Mer stabilitet, arbeid med én hånd, presis posisjonering på grunn av optimalisert passform mellom bits og drivspor
- Mindre behov for å bytte bits, én bitsstørrelse har et større dekningsområde.
- Kompatibel med den forrige AW-bitsen
Formtilpasset forbindelse til metallbeslag eller i treprodukter med høy bulktetthet
- For forbindelser med helgjengede skruer i stål
- Det 90° hodet passer perfekt i monteringsdeler med forsenkning i metallet
- Trekker sammen uten fresing takket være freseelementer i hodet
- Underskjærte freselommer for perfekt finish
Høyeste kraftoverføring i strekk- og trykkretningen
- Symmetrisk høyytelsesgjenge tilpasset forhåndsboreytelsen til borspissen
- For høybelastnings-/treforbindelser uavhengig av lastretningen
Kompakte skrueforbindelser og små tverrsnitt av materiale på grunn av effektiv borespiss
- Ekstremt korte, tillatte kantavstander, f.eks. 3 x d, noe som gjør at ASSY-skruer ∅ på 8 mm kan brukes med en bjelkebredde på 60 mm
- Forhåndsboring er unødvendig
- Treet splittes ikke og sprekker
- Lite run-off av lange skruer
Høy styrke og god bøyelighet
- Justert varmebehandling garanterer høy styrke og god bøyelighet
- Vi anbefaler å bruke Würth-programvare for planlegging og dimensjonering av trekonstruksjoner. Bruk Würth-programvaren for tømmerkonstruksjon til å dimensjonere ASSY-skruer med minst 5 mm diameter
- Ikke bruk skruen i bruksområder der den utsettes direkte for vær og vind, eller i fuktige rom eller i atmosfærer der det finnes klorgass.
- ASSY 4, ASSYplus 4 og ASSYplus 4 helgjengede treskruer er optimalisert for bruk i trevirke. For bruk i plugger, så anbefales det å bruke treskruer uten skjærspiss for unngå kapasitetsreduskjon. F.eks. ASSY D med pan, senk eller linsesenkhode
Godkjent i henhold til ETA-11/0190, for sammensatte tak i tre og betong ETA-13/0029
Kravene i den europeiske tekniske godkjenningen (ETA) må overholdes
For universal, kraftig tre-tre-forbindelser, stål-tre-forbindelser konstruert for strekkrefter eller tre-betong komposittak (i kombinasjon med FP-kontakter)
Helgjengen som starter rett nedenfor hodet, tillater for eksempel forbindelser for metall/tre eller platematerialer til tre som er konstruert for strekkfasthet med høy lastbærende kapasitet. Høyere uttrekkskapasitet oppnås ved fullt gjengeinngrep.
For bruk i bruksklasse 1 og 2 (fra ∅ > 4 mm)
- Overflatebehandlet, elektrolytisk sinkbelagt, blåkromatert krom (VI)-fri 8 µm lagtykkelse
- Egner seg for bruk i bruksklasse 1 (inne) og fra ∅ > 4 mm i bruksklasse 2 (våtområde eller tildekket utendørsområde) i henhold til EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08
- Kravene i klassifisering T2/C2 er oppfylt i henhold til prEN 14592:2017 (D)
- ASSY-skruer er godkjente for kvasistatiske belastninger
- RW-bits bør brukes for optimal bruk og brukeropplevelse av skruen
- Ved trykkforsterkninger må det settes inn en trykkfordelingsplate mellom underlaget og skruehodene for jevn lastoverføring. Skruehodet må være i flukt med trykkfordelingsplaten. Bruk helgjengede skruer med senkhode hvis mulig. Stålplatetykkelsen må være dimensjonert på en slik måte at det garanteres en jevn lastfordeling på skruene
- For forsterkning av trekomponenter i rett vinkel til fiberet under strekkbelastning, må minst 2 skruer brukes. Hvis skruedybden er minst 20 x d over eller under det sprekkutsatte området, der d er skruens ytre gjengediameter, kan bare én skrue brukes
- Hvis skruene med senkhode brukes til en metall-til-tre-montering, må det lages passende forsenkningshull i metallet som sammenføyes
- I lastbærende tre-til-metall-forbindelser må ASSY-skruene strammes til en bestemt momentverdi. Tiltrekkingsmoment = innskruingsmoment x 1,2 < 90 % av moment for torsjonsbrudd
- For lange skruer ordnet i en kryssform eller i en skrueblokk med liten kantklaring anbefales det å bore pilothull eller bruke et innskruingshjelpemiddel for å unngå at skruene berører hverandre
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.