Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
ASSY®plus FG, sylinderhode Tømmerskrue
Helgjenget skrue som kan brukes universelt innenfor den nye bygge- og oppussingssektoren for tømmerkonstruksjon, snekring, tømmerhus og elementkonstruksjon.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- Perfekt for strukturforsterkninger (sideveis kompresjon og sideveis spenning) for bjelker, statisk tilkobling av andre tverrsnitt i tre og for komposittak i tre/betong.
- Det lille sylinderhodet er perfekt for diskré eller innfelte forbindelser.
- Ekstremt høy bæreevne
- Ekstremt korte kantavstander (som forhåndsboret)
- Forhåndsdrilling er mulig som et alternativ
- Innskruingsvinkel 0–90°
- Godkjenning for hardtre, KERTO/LVL, limet laminert treverk og andre trematerialer
- Stort utvalg av produkter fra 6 x 80 mm til 10 x 800 mm
- Kan brukes i klimaklasse 1 og 2 i samsvar med EN 1995:2013
Borspiss:
Ekstremt korte tillatte kantavstander, f.eks. støtte for 3xd - d = 8 – 60 mm; ingen forboring kreves, treverket sprekker ikke opp
Gjenger:
Symmetrisk fullgjenget for stor lastbærende kapasitet. Friksjonsfritt plastbelegg: Muliggjør enkel innskruing og reduserer innskruingsmomentet
Sylinderhode for universell bruk
- Mindre splitting på grunn av mindre hodediameter
- Skruen kan skrus dypt inn i treverket
AW®-drev
Bedre kraftoverføring
- Optimal sentrering
- Lang levetid for verktøy
- Jevn kraftfordeling sørger for at overflatebelegget ikke skades
Materiale:
Høyfast stål for høy bruddstyrke / forsinket, blåkromatisert
Kravene i den europeiske tekniske godkjenningen må overholdes.
Du kan bruke Würths programvare for tømmerdimensjonering (på nett eller last ned for frakoblet arbeid) for en tilpasset, strukturell anbefaling. For enkle standardbruksområder kan du se beregningstabellene. Be salgsrepresentanten om et gratis eksemplar.
Du kan finne programvare for tømmerdimensjonering, belastningstabeller og detaljerte behandlingsinstruksjoner på servicesiden www.wuerth.de/assy.
ETA-11/0190
ETA–13/0029 (8 x 160 mm til 10 x 580 mm)
ASSYplus FT er en helgjenget skrue som kan brukes universelt innenfor nybygg og oppussing i tømmerkonstruksjon, snekring, tømmerhus og elementkonstruksjon. Forsterkningstilkoblinger, sideveis kompresjon eller sideveis spenningsforsterkning.
Sideveis kompresjon eller sideveis spenningsforsterkning
Trykk- og strekkfastheten til tømmer er lav mot veden. Med ASSY plus FT-skruene kan du øke sideveis trykk- og strekkfasthet for treverket, noe som bruker mindre tømmer og gir mer effektiv utforming.
Sideveis spenningsforsterkning, hakk og gjennomføringer
Forsterkning for å forhindre feil på limte takstoler eller andre støtter ved overskridelse av treverkets strekkfasthet kan utføres raskt og pålitelig med ASSY plus FT. Sammenlignet med konvensjonelle forsterkninger som innlimte gjengestenger eller forsterkning av sidebjelker med trepaneler, gir dette visuelt tiltalende løsninger og reduserer monteringstiden betydelig.
Sideveis spenningsforsterkning med ASSY plus FT ved forbindelse av hoved- og sekundærbjelker med støpte metalldeler:
Det svake punktet ved forbindelse av hoved- og sekundærbjelker med støpte metalldeler er den øverste, midtre forbindelsesraden med spikre (fare for sprekkdannelse). Sideveis spenningsforsterkning av hovedbjelken ved hjelp av ASSY plus FT i bjelkehengerområdet kan eliminere risikoen for sideveis feil.
Sideveis trykkforsterkning med fagverkstøtte
Med en fagverkstøtte absorberer ASSY plus FT komprimeringskraften som skal overføres. Hodet, i forbindelse med skruegjengene, leder kraften inn i skruene via en mellomliggende stålplate og fordeler den jevnt på alle de fullgjengede skruene i hele treverkets tverrsnitt. Støttens lastbærende kapasitet øker, mens komprimering av treverkets tverrsnitt forhindres.
Hoved/sekundær bjelkestøtte
Hittil har sammenkobling av hoved- og sekundærbjelker blitt gjort med bygningsbeslag, for eksempel bjelkesko eller skjulte beslagforbindelser som er tidkrevende å installere. Den helgjengede ASSY plus FT-skruen gir et tidsbesparende og usynlig alternativ. Ved å skru inn ASSY plus FT i en vinkel på 45° absorberer skruene sideveiskreftene i forbindelsen. Ideell for bruksområdet: FT-fix-innstillingsmal.
Forsterkning av falsk kant og sideveis støttebjelke
Det er ofte nødvendig å forsterke eksisterende bjelker eller rafter, spesielt når du pusser opp gamle bygninger. Med forsterkningstypene falsk kant og sidestøttebjelker kan ASSY plus FT-skruen tilby effektiv, kostnadseffektiv teknologi for å øke bjelkenes lastbærende kapasitet og redusere bøying.
Ferdighuskonstruksjon / bindingsverkkonstruksjon
ASSY plus FT er den optimale problemløseren også for konstruksjon av ferdighus. Takket være fullgjengene kan den kan absorbere betydelig større strekk-, trykk- og skjærbelastninger. Forbindelsen begrenses derfor ikke av overskridelse av hodets trekkmotstand. Borespissen sikrer at underlaget ikke sprekker under skruing ved kort kantavstand, noe som ofte er tilfelle med skruer uten en borspiss.
Skjøting av taksperre/raft
Vanlige ankre for takbjelke/raft krever tidkrevende montering og har også lav bæreevne. ASSY plus FT er derfor et effektivt alternativ som gir kortere monteringstid. Det eksisterende svake punktet til en forsenket ASSY 3.0-skrue eller en ASSY 3.0 SK, hodets trekkmotstand, kan derfor ignoreres med ASSY plus FT. Resultatet er en varig tilkobling selv om treverkets tverrsnitt deretter tørker inn og krymper.
Raftforbindelser
Ved konstruksjonen av kommersielle og industrielle bygninger formes vanligvis rafter som støtter takbjelker som raftforbindelser. Koblingen til enkeltfeltbjelken brukes til å opprette flerfeltbjelker. Den lastbærende kapasiteten øker, dermed er det mulig å bruke materialer med mindre tverrsnitt. Med hjelp er det mulig å opprette en rask og enkel forbindelse. En ASSY SK-skrue (konsolidering) og, avhengig av belastningen, ASSY plus FT-skruer, 6 eller 8 mm i diameter, settes inn i rett vinkel i hvert koblingspunkt. Forhåndsboring er ikke nødvendig. Treverkets tverrsnitt kan være lite på grunn av den korte kantavstanden til ASSY plus FT. Sammenlignet med platepluggmontering elimineres den omstendelige plasseringen av plugger og bolter og i tillegg behovet for å stramme boltmutrene riktig. En kraftig batteridrill er alt som kreves for å montere skruene.
Gulv-/kantbjelker
Ved designing av hus med reisverk i tre, var normen tidligere å bygge veggene fra gulv til tak. Takbjelkeposisjonen hvilte derfor på bindingsverket til veggen i etasjen under. Som resultat går bjelken gjennom det lufttette nivået og isolasjonen i ytterveggen. Derfor er det en økende tendens til å la ytterveggene gå gjennom etasjene. Takket være festing av kantbjelker med ASSY plus FT helgjengede skruer kan nå gulvbjelker og kantbjelker for sikring av tak produseres raskt, effektivt og enkelt i form av en enkel skjærforbindelse. Med denne designversjonen er innskruingsmalen FT-fix også egnet for justering av innskruingsvinkel og skrueavstand.
Oppussing av støttepunkter
Det finnes knapt noen gammel bygning med trebjelketak som er helt fri for skader på sperretakene. Treverk integrert i muren, kan være infisert av sopp eller insekter. Bjelkene har råtnet bort eller blitt kraftig skadet ved oppleggspunktet. Ved hjelp av sideveis boltede forsterkningsstøtter kan disse punktene raskt og enkelt pusses opp slik at bjelkenes lastbærende kapasitet gjenopprettes. Dette eliminerer behovet for å bytte ut skadede bjelker helt.
Oppleggspunkt for ved/ved-forbindelser med dobbel skjærekraft
Å lage en enkel, tradisjonell forbindelse krever høy presisjon ved montering. I praksis innebærer dette ofte problemer ved implementering. Et visuelt renere og økonomisk attraktivt alternativ er å opprette forbindelser mellom tre og tre med dobbel skjærkraft ved hjelp av ASSY plus FT-skruene. Installasjonsavvik kan enkelt kompenseres med tilsvarende lastbærende kapasitet. Sammenlignet med bjelkepluggforbindelsen kreves en mindre diameter på grunn av den gunstige virkningen av skruens krokeffekt.
Komposittak i tre/betong
Oppussing av tak ved hjelp av kompositt av tre og betong er den optimale metoden for å øke den lastbærende kapasiteten der bjelkeavstander og støttebredder er spesielt store, eller der belastningen er spesielt høy. Her kan delvis er innskrudde, helgjengede skruer fungere som skjærforbindelse og absorbere skjærflyten mellom trebjelker og betongplater. Dette eliminerer den tidkrevende monteringen av skjørforbindelser laget av utvidet metall. ASSY plus FT har en egen europeisk teknisk godkjenning (ETA13/0029) for denne metoden
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.