Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Akrylfugemasse

Bildene er eksempler. Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Akrylfugemasse

For tetting og fuging innendørs med begrenset krav til elastisitet

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 3 utgaver
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
  • Utmerket vedheft til kommersielt tilgjengelige malinger og pussprodukter, og kan både overmales og pusses over

  • Produktet har et bredt bruksområde og er egnet for innvendige fuger med lav ekspansjon

  • Silikonfri

  • Aldrings-, forvitrings- og UV-bestandig
Merknad
  • Må ikke brukes i bygningstekniske fuger som omfattes av DIN 18540

  • Grunnet mange ulike maling og overflateprodukter anbefales det å utføre forhåndstester for å sikre kompatibilitet

  • Vær forsiktig med fugemasse som er fullstendig malt over. Ved bevegelse i fugen kan det oppstå sprekker, da den påførte malingen som regel er mindre elastisk enn fugemassen og dermed ikke følger fugens bevegelser.

  • Herdetiden er avhengig av påføringstemperatur, klimatiske forhold samt fuktinnholdet i underlaget. Hastigheten reduseres kraftig i kaldt og fuktig vær.

  • Fugedimensjonene må overholdes. Særlig ved brede fuger skal det benyttes PE bunnfyllingslist før påføring av fugemasse.

  • Misfarging kan oppstå på tre som inneholder garvesyre.

  • Skal ikke brukes i kombinasjon med forkomprimerte tetningsbånd

  • Ikke egnet for liming eller fylling av hulrom

  • Det finnes mange ulike lakk- og overflateprodukter, så test alltid på området først, spesielt på alkydmaling og pulverlakkert aluminium

  • Sørg for god ventilasjon under herdingsfasen

  • En høyere beleggtykkelse forlenger herdetiden

Testet i henhold til EN 15651, del 1


  • Brannatferd: Klasse E

  • Stabilitet under belastning: ≤ 5 %

  • Volumtap: ≤ 45 %

  • Strekkfasthet etter nedsenking i vann (ved 23 °C), formbarhet: ≥ 25 %

  • Varighet: Bestått


Byggemateriale klasse B2 i henhold til DIN 4102

Veiledningen er en anbefaling basert på våre tester og erfaringer – det bør også utføres egne tester før bruk. Da produktet har et bredt bruksområde og lagrings- og bearbeidingsforholdene varierer, påtar vi oss ikke noe ansvar for et bestemt resultat. I den grad vår gratis kundeservice gir teknisk informasjon eller fungerer som en rådgivningstjeneste, tar vi ikke ansvar for eventuelle følger av dette, unntatt for råd eller informasjon som er innenfor omfanget av vår spesifiserte, kontraktsmessige tjeneste, eller hvis rådgiveren bevisst ga slike instrukser. Vi garanterer for kvaliteten på produktene våre. Vi forbeholder oss retten til å foreta tekniske justeringer og videreutvikle produkter.

Egenskaper for dette produktet er deklarert i Nordisk Miljømerkings Supply Chain. (SCDP)