Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Skrue for avstandsmontasje, AMO® III type 1
For montering av dører og vinduer i betong og kompakttegl. Senkhode med fres for enkel forsenking i tre- og plastprofiler. Sinkbelagt stål, blåkromatert, AW 30-skrue.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- Korte installasjonstider, du trenger ingen ankere eller innstillingsverktøy
- AW-spor gir bitsene lengre levetid, bedre kraftoverføring
- Installeres ved å trykkes på plass
- Minimal ekspansjon ved montering
- Positiv låsing, avtagbar forankring uten ekspansjonstrykk
- Den lastbærende funksjonen beholdes, også under termisk belastning
- Testet brannmotstand på 120 minutter
Det er viktig at komponentene er riktig montert i den spesifikke byggesituasjonen (f.eks. vekt på vindusramme, overflateegenskaper, hullmønster i mursteinen). Vær oppmerksom på retningslinjene for planlegging og installasjon av vinduer og ytterdører (art. nr. 5995 000 000).
Bruk godkjente sikringssystemer (f.eks. vindusmonteringsbrakett W-ABZ) eller få godkjennelse for hvert enkelt tilfelle for å fallsikre vindusmonteringen i tråd med gjeldende retningslinjer og forskrifter.
Juster dører og vinduer ved hjelp av AMO Bag
Skruelengde = rammebredde + avstand + innskruingsdybde (se også 55.2 Amo III 11,5 mm)
Brannsikringstest, rapport nr. 3174/0649-2 i betong
Testrapport nr. 202 31790 For montering av vindu som skal flomsikres i samsvar med direktiv FE-07/1
Testrapport nr. 105 34261 For montering av PVC-vinduer i lettklinker og teglstein Rammens vekt: 72,5 kg. Test gjort uten sideveis avstandsklosser.
Testrapport nr. 105 43036. For montering av vinduer i teglstein Rammens vekt: 70 kg. Skrueforbindelse i profil uten forsterket stål.
Test gjort uten sideveis avstandsklosser.
- Universalskrue for montering av dør og vinduer i underlag som tre, PVC, aluminium, betong, tegl og lettklinker.
- Karminnfesting
- For montering av monteringsbraketter til dører og vinduer, hengsler etc.
Retningslinjer for planlegging og installasjon av vinduer og ytterdører, 2020-utgave
Art. nr. 5995000000:
Påmonteringsdel må overføre kreftene til forankringsunderlaget. Det må dimensjoneres for den totale belastningen (egenlast, vindlast, brukslast etc.) ihht. DIN 1055. Gjeldende byggeforskrifter krever at bygninger og installasjoner er tilrettelagt og utført så dem ikke setter menneskers liv og helse i fare eller utgjør noen form for allmenn sikkerhet. Montering av vinduene må også oppfylle disse kriteriene.
Ved festing av vindusvegger i henhold til den eldre DIN 18056-standarden eller elementer med en større overflate enn 9 m² og fallsikkert glass som spesifisert i de tyske tekniske kravene for sikkerhetsglass (TRAV) eller DIN 18008-4, må følgende overholdes
DIN 18056-standarden for vindusvegger med en overflate på minimum 9 m² og en minimum 2 m sidelengde på den korteste siden. Plugger med teknisk godkjenning eller individuelle godkjenner skal bruke i slike tilfeller. På samme måte skal bare plugger med en generell godkjenning eller europeisk teknisk godkjenning eller individuell godkjenning brukes for å feste fallsikre vinduer som spesifisert i de tyske tekniske kravene for sikkerhetsglass (TRAV) eller DIN 18008-4.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.