Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Ansatsnippel METRISK GE lett

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Ansatsnippel METRISK GE lett

Basiskobling for Light (L)-serie, BSP utvendige gjenger, DIN 2353-hus

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 17 utgaver
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
  • BSP (G) side kan kobles sammen med for eksempel en fast blokk eller enhet

  • Et stålrør er festet til den andre enden

  • En DKOL-slangekobling kan også brukes i slangeinstallasjonen


Koblingen har en WD (E)-tetning


  • En firkantet gummitetning i et spor som er maskinert for den

  • Tetter til en jevn overflate


24° konisk stramming på rørkontakten

Merknad

MERK! Muttere og snittring har egne produktnumre.


En L/S-skjærering er egnet for rør med 6 til 12 mm.


Bare skjæreringer i L-serien er egnet for større størrelser.


Mutrene virker i henhold til gjengestørrelsen: bare mutrene i L-serien passer til kontakter i L-serien.