Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Musebånd Tannet
Musebånd Tannet
Produktvideoer på youtube

Når du ser og spiller av integrerte videoer på https://www.wuerth.no/, kan det være mulig for leverandøren youtube å registrere sidene du åpner og analysere surfeatferden din. Hvis du aktiverer innholdet, det vil si at du godtar å se det og spille det av, vil en informasjonskapsel bli plassert på datamaskinen din for å registrere at du har gitt ditt samtykke via nettleseren. Denne informasjonskapselen lagrer ikke personlige data.

Se våre retningslinjer for personvern og side om informasjonskapsler for mer informasjon.

Du kan også bruke denne koblingen til å vise videoen på leverandørens plattform: https://youtu.be/kudB1Wx7-yU

Musebånd Tannet - 1

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Musebånd Tannet

Hindrer tilkomst for mus og inndriv av organisk materiale

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 2 utgaver
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
Båndet hindrer mus i å ta seg inn i luftrommet mellom ytterkledning og vindsperre på de fleste typer bygg



  • Fungerer også godt som fuglegitter i takkonstruksjoner

  • Båndet er produsert av 0,4 mm tykt stålbånd belagt med aluzink.

  • Båndets profil er også med på å sikre god utluftning

  • Leveres i praktisk forpakning

  • Enhetspris er pr. meter