Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Alnes Arbeidsbukse kl. 1
God og slitesterk arbeidsbukse med komfortabel elastikk i linning. Praktiske lommer og gjennomtenkte detaljer som trengs gjennom arbeidsdagen.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
God og slitesterk arbeidsbukse med elastikk
- Slitesterk polyester/bomull
- Sidelommer, baklommer, lårlomme og tommestokklomme
- Loxy refleks, borrelåsfester for verktøyholdere
- Elastikk i linning
- Cordura® kneputelommer for 20/29 cm kneputer, 5 cm fold for forlengelse av benlengde
- EN ISO 20471 kl. 1
85% polyester,15% bomull - 295 g/m². Kontraststoff: 65% polyester, 35% bomull - 310 g/m²
Tåler tørketrommel
Kan ikke blekes
Kan strykes på medium temperatur
Kjemisk rensing PCE
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.