Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Arbeidsbukse Nordic Line
Arbeidsbukse med stretch. Super passform og et høyt innhold av pustende, myk og komfortabel bomull.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Høyt innhold av pustende, myk og komfortabel bomull
- Pustende og behagelig stretch-materiale med høyt bomullsinnhold, tildekket bukseknapp
- Sidelommer, kortlomme, lårlomme med innebygget mobillomme og ID-kortlomme, tommestokklomme, knivslireknapp
- Formsydd kneparti, elastikk og antisklibånd i midje
- Refleksdetaljer
- Forsterkede kneputelommer med stretch til 20 eller 25 cm kneputer, 5 cm fold for forlengelse av benlengde
Elastisk canvas, 97% bomull, 3% spandex - 260 g/m². Forsterkning: 100% nylon - 210 g/m². Kneputelommer i Performance 4-veissstrechmateriale - 287 g/m²
Må ikke tørketromles
Tåler ikke bleking
Tåler ikke rens
Vask 40°C
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.