Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Arbeidsjakke Nordic Hi-Vis kl.3
Tøff arbeidsjakke med stretch og praktiske lommer
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Synlighet kombinert med stretch
- Stretchmateriale med forsterkede sømmer og lommer
- Sidelommer, en brystlomme med glidelås og pennelomme, samt en brystlomme med klaff og en ID-kortholderlomme
- 60 mm segmentert refleks, tåler industrivask
- Fold for bevegelighet i rygg, borrelåsjustering ved mansjett, forlenget bak
- EN ISO 20471 kl. 3
63% polyester, 34% bomull, 3% elastolefin - 290 g/m²
Tåler tørketrommel
Kan strykes lav temperatur
Kan ikke blekes
Kan ikke renses
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.