Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Asfaltskruer W-SA-A IG med metriske innvendige gjenger, ZFC
Asfaltskruer W-SA-A IG med metriske innvendige gjenger, ZFC - 1
Asfaltskruer W-SA-A IG med metriske innvendige gjenger, ZFC - 2
Asfaltskruer W-SA-A IG med metriske innvendige gjenger, ZFC - 3
Asfaltskruer W-SA-A IG med metriske innvendige gjenger, ZFC - 4

Bildene er eksempler. Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Asfaltskruer W-SA-A IG med metriske innvendige gjenger, ZFC

For forankring i asfalt, som skal bearbeides med kjemisk injeksjonsmørtel WIT-PE 1000. Design med metriske hunngjenger, sinkbelagt stål

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 2 utgaver
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
  • For forankring direkte på asfalt

  • Forankring ved binding mellom kjemisk injeksjonsmørtel WIT-PE 1000, asfalt og asfaltanker samt mekanisk sikring mellom asfalt og asfaltfestebolt

  • Med de tilhørende reduksjonsdelene kan gjengestørrelsen M16 reduseres til M12 eller M10

  • Fjerning er mulig når som helst ved å skru ut den metriske skruen

  • For bruk med: Kjemisk injiseringsmørtel WIT-PE 1000: Ren epoksymørtel

  • Påføring fra 0 °C til +40 °C

  • Minste levetid for patron: 24 måneder

  • Oppbevaringstemperatur mellom +5 °C og +25°C
Merknad

Følg behandlingsinstruksjonene for kjemisk injeksjonsmørtel WIT-PE 1000. Festebolten for asfalt er uegnet for konstant strekkbelastning.

Bruksområde