Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Verktøysett for fjerning av hjulnav og drivaksel Universal, 15 deler
Gjør det mulig å presse ut fastsittende drivaksler samt uttrekking av hjulnav ved hjelp av slaghammer, som er tilleggsutstyr (art. nr. 1952 004 050).
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1641845.jpg)
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- Stor tidsbesparelse – ingen skader på gjengene – hjullager skades ikke
- Optimalisert boltsirkeldiameter for maksimal dekning av modeller på markedet
- Egnet for 2/3/4/5 og 6-hulls boltsirkel på nav med hjulmutre og hjulbolter
- Universalt egnet for personbil og varebil og spesielt godt egnet for ekstremt fastsittende drivaksler på VAG/Mazda og Ford
- Kan også ved ekstremt høyt kraftbehov brukes med 16 tonns mekanisk tilleggshydraulikk (art. 1952 004 070)
Leveringsomfang
- 1 stk. avdragerklokke med gjengeinnfestning 1-1/2"-16G
- 1 stk. reduksjonsadapter for mekanisk spindel, 1-1/2", 16 G x M22 x 2.0
- 1 stk. mekanisk spindel, M 22 x 2.0
- 1 stk. avdragerflens for boltnavdim Ø 96 -142 mm for 3,4,5 og 6 hjulbolter i M12 eller M14
- 5 stk. koniske sentreringsskiver
- 1 stk høyttrykkssmørefett for spindel
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.