Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Avfettingssprøyte sort 24 liters hjulmontert tank med Trykksprøyte i rustfritt stål
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
For vasking av kjøretøyer, sprøyting av desinfeksjonsmidler for jordbruk, oppdrett, hagearbeid osv.
Leveres med spiralslange med sprøtyehåndtak og påfyllingstrakt
Fyll på med valgt væske opp til ⅔ av tankens volum.
Fyll trykkluft på tanken slik at 6-8 bar oppnås.
Lufttrykk kan avleses på manometeret.
Trykksprøyten fungerer nå uten lufttilkobling.
Beholderens totalvolum 24 liter
Maks. påfylling 16 liter
Slangelengde 5 meter
Sonde lengde 0,65 meter
Maks. arbeidstrykk 8 bar
Maks. brukstemperatur +55 °C
Leveres lakkert i sort farge
Avfettingssprøyte for effektiv rengjøring og avfetting i verksteder, bilverksteder og industrielle miljøer.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.