Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Stasjon for avgassmåling Kombi uten OBD-verktøy
Stasjon for avgassmåling for bensin- og dieselbiler uten OBD-verktøy. Versjon med og uten PC.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Grunnversjonen består av:
- Robust verktøyvogn med holder for WDA3
- WGA3.2 fjernstyrt overvåking av 4gass inkl. slange til målesonde (lengde 8 m)
- Målesonde for oljetemperatur, utløserklemme, batteritilkoblingskabel, strømforsyning (12 V / 24 V)
- WDA3 mobil topasitetsmåler inkl. slange til målesonde (lengde 1 m)
Versjon med PC inkluderer også:
- Exone NUC mini-PC (117 mm x 112 mm x 37 mm) med monteringsplate
- Win 11 Pro 64-bit, 32 GB RAM internt minne, 500 GB NVMe, Intel® Core™ i5
Avgassmåling på bensin- og dieselbiler.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.