Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Avisoleringstang AM 280 PLUS
Automatisk bladbeskyttelse – forhindrer kutteskader!
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter











Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- Utskiftbart brakettsystem ∅4–70 mm for avisolering av alle konvensjonelle runde kabler
- Visningsvindu på den utskiftbare braketten for visuell inspeksjon av skjæreprosessen (∅ 4–28 mm)
- Justering av skjæredybde på innerkniv: maks. 3,5 mm
- Justering av skjæredybde av det hektede bladet: 4 innstillinger (2,8–4,6 mm)
- Blader belagt med titannitrid for høyere skjærehastighet, lengre levetid
- Automatisk justering til runde eller langsgående kutt
- Reserveblad belagt med titannitrid i huset
- Produsert i Tyskland
Ikke egnet for arbeid på eller i nærheten av strømførende deler.
For avisolering av NYM-J, NYY-J, NAYY-J, H05RN-F, H07RN-F, H05RR-F, H07RR-F, (N)HXH-J E30-E90, J-Y(ST)Y, BMK J-Y(ST)Y, (N)HXCH E30-E90, JE-H(ST)H E30-E90, JE-H(ST)HRH E30-E90 fra ∅ 13 mm
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.