Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Spacer tube/distance tube
For creating spacers (spreaders) between formwork panels
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- Cut to the desired length
- Rough surface provides better traction in concrete
There may be some differences in internal and external diameters as the material is made from regranulated PVC.
Used as a spacer between formwork panels in combination with a ribbed cap or sleeve cone.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.