Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Vifter for eksos og sveiseavsug Avtrekksvifte

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Vifter for eksos og sveiseavsug Avtrekksvifte

Avtrekksvifter for eksos og sveiseavsug med slitesterk 2-komponent lakkering og grått hus. Designet for pålitelig drift med støvbeskyttelse og beskyttelse mot vannstråler, kan tilkobles 230V og 400 V.

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 7 utgaver
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
  • Spesielt designet for å effektivt fjerne røyk og gasser fra medium trykksystemer

  • Direkte kobling av motoren sikrer optimal effektivitet og holdbarhet, sertifisert i henhold til IEC 60034-30-2011

  • Impeller som er statisk og dynamisk balansert for å eliminere vibrasjoner og slitasje

  • Epoksy pulverlakkert stål ytterkasse gir ekstra beskyttelse og lang levetid

  • Grått hus som passer inn i de fleste verkstedmiljøer

  • Beskyttet mot støv og vannstråler fra alle retninger, i henhold til IP 55 standarden

  • 3-faset asynkronmotor med 50Hz 2800 rpm, kan kobles til både 230V og 400V strømforsyning

  • Faste føtter, doble innløps- og utløpsflenser gjør produktet klart for installasjon
Merknad230V/400V 3-fas