Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Eksostrommel Worky GMR GER GMRF eksostromler
Eksostrommel Worky GMR GER og GMRF er laget av robust stål.
Designet for å tåle temperaturer helt opptil 200 °C.
Slange er overkjørbar og er utstyrt med slangestopper.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Eksostrommel med Fjærtrekk - GMR:
- Overkjørbar og temperaturbestandig slange, 200 grader
- Slangestopper er standard
- Leveres uten munnstykke
Eksostrommel med Motordrift - GER
- Kjøres opp og ned med kablet fjernkontroll.
- Automatisk stopper
- Kabellengde 3,5 meter
- Overkjørbar og temperaturbestandig slange 200 grader
- Leveres uten munnstykke
Eksostrommel med vifte - GMRF
- Ø100mm x7,5m
- Fjærdrevet
- Overkjørbar og temperaturbestandig slange. 200 grader
- Slangestopper er standard
- Motor 0,5HK / 0,35kW230V / 400V 3 fase
- Leveres uten munnstykke
Eksostrommel for effektiv fjerning av eksosgasser i verksteder, kontrollstasjoner og industrielle miljøer.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.