Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Pressnippel ISOFLEX BSP, UTV.GJ
Pressnippel BSP utv.gj ISOFLEX er konstruert for og tåle 420 bar konstant trykk
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- Pressnippel BSP utv.gj ISOFLEX er laget av robust konstruksjonsstål, noe som sikrer høyt arbeidstrykk i krevende applikasjoner
- Egnet for høye trykk, 420bar
Pressnippel BSP utv.gj ISOFLEX er egnet for bruk i hydrauliske systemer med et arbeidstrykk på opptil 420 bar.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.