11 artikkel/artikler med 77 versjoner funnet
BSP-gjenget SK-kobling med BSP 60° avfaset kjegle
BSP dvs. British Standard Pipe, gassrørgjenger
60 ° konisk stramming
60° konisk tiltrekning, støpt hus
Pressnippel BSP inn.gj ISOFLEX er konstruert for og tåle 420 bar konstant trykk
Pressnippel BSP 90° ISOFLEX er laget for og tåle høye trykk 420 bar
BSP 45° innvendig gjenge
Pressnippel BSP utv.gj ISOFLEX er konstruert for og tåle 420 bar konstant trykk
BSP innvendig gjenge
Pressnippel BSP 45° ISOFLEX er laget for og tåle høye trykk 420 bar
Det finnes enda flere søkeresultater. For å få et mer nøyaktig resultat må du spesifisere angivelsene dine nærmere.
Kontroller dette, eller bruk et annet søkeord.