Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Ansatsnippel BSP utvendig/innvendig gjenger
MK med gummipakning og 60° tetningskjegle
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
FT er G-type, dvs. sylinder
- Det er også mulig å koble en BSPT (dvs. konisk gjenge BSP RK) til gjengene
MT er G-type, dvs. sylinder
- Det er også mulig å koble en BSP FT slangekobling (60° konisk gjenge) til gjengene
- Det er også mulig å bruke en stålgummipakning i tilkoblingen
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.