Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Backup enhet

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Backup enhet
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
  • Mobil fallforebygging ved oppstigning og nedstigning

  • Posisjon kan byttes på med den svarte knappen

  • Forflytter seg fritt i klatreretningen og låser seg automatisk ved fall

  • Utstyrt med en twist-lock karabinkrok

  • Kan brukes med tau med diameter på 11–12 mm

  • Oppspenningsklemmer laget av rustfritt stål, hus i aluminium
Merknad

Skal bare brukes med den medfølgende låsekroken.

Oppfyller europeiske standarder EN 353-2; EN12841 A/B, PSA-kategori III.