Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Treskruer ASSY® 4 BP ASSY® 4 BP, helgjenget med skivehode, rustfritt A2
Treskruer ASSY® 4 BP ASSY® 4 BP, helgjenget med skivehode, rustfritt A2 - 1
Treskruer ASSY® 4 BP ASSY® 4 BP, helgjenget med skivehode, rustfritt A2 - 2
Treskruer ASSY® 4 BP ASSY® 4 BP, helgjenget med skivehode, rustfritt A2 - 3
Treskruer ASSY® 4 BP ASSY® 4 BP, helgjenget med skivehode, rustfritt A2 - 4
Treskruer ASSY® 4 BP ASSY® 4 BP, helgjenget med skivehode, rustfritt A2 - 5
Treskruer ASSY® 4 BP ASSY® 4 BP, helgjenget med skivehode, rustfritt A2 - 6
Treskruer ASSY® 4 BP ASSY® 4 BP, helgjenget med skivehode, rustfritt A2 - 7
Treskruer ASSY® 4 BP ASSY® 4 BP, helgjenget med skivehode, rustfritt A2 - 8
Treskruer ASSY® 4 BP ASSY® 4 BP, helgjenget med skivehode, rustfritt A2 - 9

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Treskruer ASSY® 4 BP ASSY® 4 BP, helgjenget med skivehode, rustfritt A2

Helgjenget treskrue med lavtbyggende skivehode for stål til tre eller tre til tre forbindelser. Godt egnet for montering av tynne bygningsplater eller møbelbeslag til treverk. Rustfritt A2, for bruk utendørs i korrosive miljøer.

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 2 utgaver
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
Nytt patentert drivspor RW med optimalisert passform for høyere kraftoverføringer


  • Større kontaktflate for mer kraft

  • Optimalisert passform gir mer stabilitet og presis posisjonering av skruen, samt muligjør montering med en hånd

  • To bitsstørresler dekker mer enn 80 % av ASSY-sortimentet, så hyppig skifte av bits bortfaller

  • Kompatibel med AW® og TX


Ingen overtrekking og høy innskruinshastighet


  • Skruens nyutviklet asymmetriske gjengegeometri sikrer høye kraftoverføringer

  • Integrert skaftfres reduserer innskruingsmomentet, spesielt for lange skruer


Nyutviklet gjengegeometri sikrer at skruene griper umiddelbart


  • ASSY-skruens nyutviklet og patenterte fiberkutt kutter effektivt fibre og hindrer sprekkdannelser

  • Skruens gjengegeometri bidrar til at skruen jobber lettere og reduserer innskruingsmomentet


Rustfritt stål A2 for bruk i korrosive miljøer


  • Austenittisk rustfritt stål A2 for bruk i korrosive miljøer med mye fuktighet og luftforurensinger. Godkjent for bruk i korrosjonsklasse C4
Merknad
  • For dimensjonering anbefaler vi bruk av Würth Technical Software. Dimensjoneringsprgrammet er fleksibelt i bruk og tar for seg ulike montasjesituasjoner og følger alltid gjeldene dimensjoneringsstandarder ihht ETA 11/0190 og EN 1995-1-1. Programvaren kan lastes ned gratis på våre hjemmesider.

  • Skruer som er elektrolytisk forsinket er ikke egnet for bruk i korrosive miljøer eller i områder som er direkte utsatt for fuktighet. For bruk i mer korrosive miljøer med mye fuktighet eller luftforurensinger skal det benyttes rustfritt A2 eller syrefast A4. I tilfeller hvor skruene blir utsatt for klorgasser etc. skal det benyttes skruer av HCR-kvalitet.

  • ASSY 4 er optimalisert for bruk i treverk og ulike type trematerialer. I filfeller hvor skruene kombineres med bruk av plast- eller nylonsplugger er skruer med borspiss eller fiberskjær ikke egnet for bruk.

ETA 11/0190

Kravene i den europeiske tekniske godkjenningen (ETA11/0190) må overholdes.