Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Hjulbalanseringsmaskin WB950

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Hjulbalanseringsmaskin WB950

Felgdiameter 1 0" - 30" {265–765 mm)
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
  • Motorisert hjulbalanseringsmaskin for lastebil- og bilhjul med elektronisk målesystem og digitalt datadisplay med høy lysstyrke

  • Halvautomatisk syklus

  • Manuell spakbrems

  • Statisk balanseringsprogram og fire programmer for dynamisk balansering

  • Den innebygde pneumatiske heisen, utstyrt med sikkerhetsenhet, er en «soft action»-type, som betyr at operatøren ved hjelp av sin egen kraft kan senke hjulene noen få millimeter

  • Denne funksjonen er svært nyttig for en god låsing og sentrering av hjulet

  • Inkludert 4-konuser (0 45–1 80 mm} for lette lastebiler, 4x4-hjulsdriftkjøretøy og biler med GMM40 plastlåsemutter og IV-V-GG-sett bestående av 1 avstandsstykke og 2 konuser (0 202-221-281 mm} for lastebil- og busshjul