Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Basissett For enhånds monteringsverktøy
for sterk monteringsklemme fra Viking Arm
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- Ekstra smal basisplate og løfteføtter for arbeid på trange steder
- Basissettet er raskt og enkelt å bytte ut
- Muliggjør en mer delikat justering av frontpanelet takket være den reduserte tykkelsen på bare 3 mm
- Rask og enkel montering av for eksempel gulv og gipsplater
- Bruk bare enhåndsinstallasjonsverktøyet på jevne og stabile overflater
- Den 3 mm avtakbare platen reduserer den generelle løfteytelsen på grunn av den reduserte materialtykkelsen
- Forsikre deg om at elementene som skal løftes, har full overflatekontakt med den aktuelle overflaten
- For dannelse av smalere skjøtebredder med de 3 mm tykke fotplatene
- For bytting av skadde fotplater
- Som ekstra tilbehør
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.