Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
AUL 18 COMPACT USB-ladeadapter
Denne USB-ladadapteren gjør det mulig å bruke et M-cube® maskinbatteri til å drive to USB-C-ladere, en med 45 W og en med12 W strøm
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- Kompakt design muliggjør mobil bruk av energireserver
- Den høye ladeeffekten på 45 W og 12 W gir rask lading av eksterne enheter
- USB-C-lader for universell bruk til smarttelefoner, nettbrett, bærbare datamaskiner osv.
3 års garanti på produksjons- og materialfeil
Unntatt er skader forårsaket av feil bruk, overbelastning eller av å ikke ha fulgt brukerhåndboken.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.