Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Batteridrill BS 12-A Multi
Batteridrill BS 12-A Multi
Produktvideoer på youtube

Når du ser og spiller av integrerte videoer på https://www.wuerth.no/, kan det være mulig for leverandøren youtube å registrere sidene du åpner og analysere surfeatferden din. Hvis du aktiverer innholdet, det vil si at du godtar å se det og spille det av, vil en informasjonskapsel bli plassert på datamaskinen din for å registrere at du har gitt ditt samtykke via nettleseren. Denne informasjonskapselen lagrer ikke personlige data.

Se våre retningslinjer for personvern og side om informasjonskapsler for mer informasjon.

Du kan også bruke denne koblingen til å vise videoen på leverandørens plattform: https://youtu.be/wtJeMUn1zno

Batteridrill BS 12-A Multi - 1

Bildene er eksempler. Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Batteridrill BS 12-A Multi

Kompakt og allsidig batteridrill takket være de fem tilgjengelige adapterne. Ideell for alle bruksområder med lett boring og skruing

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 2 utgaver
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
Svært allsidig


  • 10 mm hurtigchuck med automatisk lås

  • Vinkelfestet kan justeres på 16 måter (360°) uten at du må fjerne festet, og kan enkelt kombineres med de andre tre festene.

  • Eksenterfestet kan justeres på 16 måter (360°) uten at du må fjerne festet, og den integrerte, låsbare 1/4-tommers universalbitsholderen er egnet for enkel oppspenning av alle standard bor- og skrutrekkerinnsatser (E6+C6).


Enkel oppspenning av alle standard bor- og skrutrekkerinnsatser (E6+C6)


Låsbar 1/4-tommers universalbitsholder



Praktisk og uanstrengt arbeid, selv ved bruk over hodehøyde og i områder med begrenset plass og tilgang


Kompakt, lett og ergonomisk



Kompatibel med alle trådløse 10,8 V og 12 V batterimaskiner

Merknad

Den oppladbare batteriversjonen leveres i en transportveske.

3 års garanti på produksjons- og materialfeil


Unntatt er skader forårsaket av feil bruk, overbelastning eller av å ikke ha fulgt brukerhåndboken.