Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Batteri gulvvasker CT45 B50
Batteri gulvvasker CT45 B50 har et kraftig AGM-batteri for lang driftstid og dekker store områder effektivt med sin 500 mm børste. Kompakt og lett å manøvrere.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Batteri gulvvasker CT45 B50
- Kraftig AGM-batteri gir lang driftstid og effektiv rengjøring av store områder
- Stor børstediameter sikrer omfattende dekning per time, ideell for større gulvflater
- Kompakt design gjør den lett å manøvrere, selv i trange rom
- Solid konstruksjon med god tørkeeffekt for profesjonelle rengjøringsresultater
- Vedlikeholdsfrie batterier og inkludert lader for enkel bruk og minimalt vedlikehold
- Store hjul gjør det enkelt å navigere over terskler og ujevne overflater
- Ergonomisk «Flexi-håndtak» gir komfortabel bruk over lengre perioder
Batteri gulvvasker CT45 B50 er ideell for rengjøring av store områder som lagerhaller, kjøpesentre, skoler, sykehus og andre kommersielle eller industrielle miljøer hvor effektiv og langvarig rengjøring er nødvendig.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.