Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Batterimuttertrekker Durofix RI20168-6 3/4" Jumbo

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Batterimuttertrekker Durofix RI20168-6 3/4" Jumbo

Batterimuttertrekker Durofix RI20168-6 3/4" Jumbo er ideell for håndtering av skruer i størrelsen M10 til M20, og leveres med to kraftige oppladbare batterier som sikrer langvarig ytelse

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 1 utgave
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
  • Høy hastighet og slagfrekvens som kan gi et bruddmoment opp til 2175Nm.

  • Maks tiltrekningskraft 1450Nm

  • LED lys

  • 3 kraftvalg + autofunksjon

  • Børsteløs motor

  • LED batterinivåindikator på batteriet

  • Overbelastningsbeskyttels