Batterimuttertrekker Durofix RI2036A3 1/2" Display
Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Batterimuttertrekker Durofix RI2036A3 1/2" Display
- Kraftig 1/2" muttertrekker med momentistillinger og display
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
- Elektronisk Torque Clutch
- Stillbar Torque fra 60 til 600Nm, via 28 trinn
- Høy hastighet og slagfrekvens som kan gi et bruddmoment opp til 1650Nm.
- Maks tiltrekningskraft 800Nm
- LED lys
- Børsteløs motor
- LED batterinivåindikator
- Overbelastningsbeskyttelse
MerknadVær oppmerksom på at de stilbare moment verdiene er lab. testverdi kun for referanse. Nøyaktigheten kan varierer
på grunn av boltstørrelse, karakter og forskjellige andre faktore. Der eksamt moment kreves må dette kontoleres med kalibret momentverktøy.
på grunn av boltstørrelse, karakter og forskjellige andre faktore. Der eksamt moment kreves må dette kontoleres med kalibret momentverktøy.
BruksområdeEgnet til arbeider innenfor bil/lastebil og anleggs sektoren
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.