Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
ANG 18 COMPACT M-CUBE batteridrevet blindnaglepistol
Forbearbeiding av blindnagler laget av alle materialer og 2,4 til 4,8 mm i diameter
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- Kompatibel med alle 18V M-CUBE oppladbare batterier
- Lang levetid takket være effektiv, børsteløs motor som krever lite vedlikehold
- Ergonomisk håndtak for komfortabelt og enkelt arbeid
- Raskere dysebytte ved hjelp av den medfølgende fastnøkkelen
- Integrert LED-lys for direkte belysning av arbeidsområdet
- Rent arbeid fordi brukne naglepinnene samles i den gjennomsiktige beholderen
3 års garanti på produksjons- og materialfeil
Unntatt er skader forårsaket av feil bruk, overbelastning eller av å ikke ha fulgt brukerhåndboken.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.