Bildene er eksempler. Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Batteridrevet eksentersliper ETS 12-125-A
Kompakt 12 V sliper med tilfeldig orbital skive med utmerket balanse nær arbeidsstykket for optimal verktøykontroll
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Smal og kompakt design
Enkel sliping selv på trange steder.
Hastighetskontroll
For lett sliping, mellomsliping, fjerning av maling og etterbehandling av tre, finér, maling, fyllstoffer samt mineral- og akryloverflater.
Overbelastningsvern
Hindrer skader på motor og batteri som følge av overbelastning.
Lang motorlevetid
Effektiv, børsteløs EC-motor som krever lite vedlikehold
Li-Ion-batterier og informasjon om batteriets ladestatus
Lang driftstid per batterilading. Den praktiske batteriinkatoren viser den gjenværende batterikapasiteten.
Kompatibel med alle batterier, ladere og maskiner i 10,8¬V og 12¬V serien
3 års garanti på produksjons- og materialfeil
Unntatt er skader forårsaket av feil bruk, overbelastning eller av å ikke ha fulgt brukerhåndboken.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.