Bildene er eksempler. Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Trådløst boredrev ABS 18 BASIC M-CUBE ABS 18 BASIC M-CUBE
Kompakt og kraftig 18-volts trådløs drill for lett til middels krevende boring og skruing
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter


Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
For praktisk og uanstrengt arbeid, selv ved bruk over hodehøyde og i områder med begrenset plass
Svært kompakt og ergonomisk design med lav vekt.
Kontinuerlig overvåking av motoren
Den elektroniske motorbeskyttelsesfunksjonen slår av motoren før det oppstår blokkering, overbelastning eller overoppheting.
Sikker fastspenning av verktøy
Metallborchuck med skralle-/låsefunksjon som fester verktøy sikkert og pålitelig fra 1,5 til 13 mm.
Godt opplyst arbeidsområde
LED-lampe på batteriblokken.
3 års garanti på produksjons- og materialfeil
Unntatt er skader forårsaket av feil bruk, overbelastning eller av å ikke ha fulgt brukerhåndboken.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.