17 artikkel/artikler med 22 versjoner funnet
The most powerful, fast-charging and long-lasting rechargeable battery in the M-CUBE family. The compact, powerful and durable 18 V Li-ion rechargeable battery is ideal for professional and universal use.
Kompakt 12 V batteri
Kompakt og kraftig 18-volts Li-ion-batteri med lang levetid for profesjonell og universell bruk med de nye Würth-batteriverktøyene
Kraftige og robuste batteripakker
Kompakt og kraftig 12-volts Li-ion-batteri med lang levetid for profesjonell og universell bruk med de nye Würth-batteriverktøyene
Oppladbart batteri med høy spenning og kapasitet, ideelt for langvarig bruk med Sumake EW-1941L batterimuttertrekker. Litium-ion teknologi sikrer effektiv energilagring og rask lading på kun 60 minutter. Perfekt for elektriske verktøy som krever pålitelig kraft.
Kraftige og robuste batteripakker.
Oppladbart batteri Durofix B2029LB-2 gir kraftig ytelse med 20 V nominell spenning og langvarig drift med 5 Ah kapasitet. Den lette litium-ion teknologien sikrer enkel håndtering, og produktet er RoHS-kompatibelt for miljøvennlig bruk
Kraftig litium-ion batteri med høy spenning og stor kapasitet for langvarig bruk
Egnet for bruk med batteridrevet fettpresse og batteridrevet muttertrekker
Kraftig og robust batteripakke
Original batteri til Durofix 12V batterimaskiner
Det finnes enda flere søkeresultater. For å få et mer nøyaktig resultat må du spesifisere angivelsene dine nærmere.
Kontroller dette, eller bruk et annet søkeord.