Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Batterifugepistol AKP 18-600 M-CUBE
Batterifugepistol AKP 18-600 M-CUBE - 1
Batterifugepistol AKP 18-600 M-CUBE - 2
Batterifugepistol AKP 18-600 M-CUBE - 3
Batterifugepistol AKP 18-600 M-CUBE - 4
Batterifugepistol AKP 18-600 M-CUBE - 5
Batterifugepistol AKP 18-600 M-CUBE - 6
Batterifugepistol AKP 18-600 M-CUBE - 7
Batterifugepistol AKP 18-600 M-CUBE - 8
Batterifugepistol AKP 18-600 M-CUBE - 9

Bildene er eksempler. Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Batterifugepistol AKP 18-600 M-CUBE

Kraftig 18 V batterifugepistol fra Würth for å dekke behovene til håndverkere.
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
Slitesterk metallgirboks og overlastvern


Unngår motorblokkeringer med herdet lim- og fugemasser.



Kan enkelt bygges om med ombyggingssett


Egnet for pølser på 400 ml og 600 ml. Med en patronadapter 5700202004 kan også patroner benyttes. Ombygningssettet gjør det mulig å korte ned røret slik at det blir mer praktisk.



Automatisk utkobling av skyvestangen


Hindrer drypp ved å koble ut skyvestangen med en gang utløseren slippes, og sikrer dermed en ren overflate for hver perle.



Hastighetskontroll for optimal påføringshastighet selv med masser med høy viskositet


Justeringshjulet for hastighet, følsom utløser og høy effekt gjør at selv svært tyktflytende masser kan påføres enkelt, rent og nøyaktig.