Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Batterilader DEFA SmartCharge 6A + Li

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Batterilader DEFA SmartCharge 6A + Li

Vedlikeholdslader med Lithium funksjon
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
SmartCharge 6A + Li er ideell for vedlikeholdslading av ethvert 12V bly/syre- og Lithium batteri. Displayet er intuitivt og kablene og klemmene er enkle å feste, noe som gjør den kompakt og enkel å lagre i bilen eller garasjen.



Lett å bruke

Fest klemmene på batteriets poler, sett kontakten i et støpsel og trykk inn på-knappen – SmartCharge tar hånd om resten, og vil automatisk optimalisere lading av ditt bly/syre batteri. Press på Li-knappen for å starte Lithium ladeprogrammet.



Sikkerhet

SmartCharge 6A er selvfølgelig sikret mot gnister, kortslutting og omvend polarietet. Den automatisk regulerte ladekurven optimaliserer lading og beskytter batteriet.



PowerSupply

Noen ganger trenger du tilgang til kontinuerlig strøm, for eksempel ved batteribytte eller om du vil ha strøm til en 12V-enhet. Funksjonen aktiveres enkelt ved å holde inne PÅ-knappen i 5 sekunder. Laderen vil da automatisk levere 13,6V. Dette indikeres ved at alle LED-lysene blinker én og én i syklus fra bunn til topp.



Funksjoner – SmartCharge 6A Lithium

  • Enkelt og brukervennlig grensesnitt og display.

  • Tilpasser seg automatisk til størrelsen (Ah) på ditt bly/syre batteri.

  • Innebygget Power-Supply modus.

  • Batteri status for overvåking i displayet.

  • Beskyttet mot kortslutting og omvendt polaritet.

  • Integrerte kabelspor for kompakt sammenpakking.

  • Ingen overlading.

  • Temperaturkorrigert ladeforløp (gjelder standard ladekurve, ikke lithium).

  • Mulighet for lading av lithium batterier med innebygget BMS (Battery Management System).