Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Bilbatterilader DEFA SmartCharge 6A + Li
DEFA SmartCharge 6A + Li bilbatterilader gir effektiv lading med en maksimal ladespenning på 14.4 V og en strømforsyning på 230 V. Den er støv- og vannbeskyttet, ideell for utendørs bruk, og har gnistbeskyttelse samt beskyttelse mot omvendt polaritet for sikker lading. Med helisolerte ladeterminaler og en praktisk kabellengde, er den perfekt for batterier med kapasitet fra 10 til 150 Ah.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
SmartCharge 6A + Li er ideell for vedlikeholdslading av ethvert 12V bly/syre- og Lithium batteri. Displayet er intuitivt og kablene og klemmene er enkle å feste, noe som gjør den kompakt og enkel å lagre i bilen eller garasjen.
Lett å bruke:
Fest klemmene på batteriets poler, sett kontakten i et støpsel og trykk inn på-knappen – SmartCharge tar hånd om resten, og vil automatisk optimalisere lading av ditt bly/syre batteri. Press på Li-knappen for å starte Lithium ladeprogrammet.
Sikkerhet
SmartCharge 6A er selvfølgelig sikret mot gnister, kortslutting og omvend polarietet. Den automatisk regulerte ladekurven optimaliserer lading og beskytter batteriet.
PowerSupply
Noen ganger trenger du tilgang til kontinuerlig strøm, for eksempel ved batteribytte eller om du vil ha strøm til en 12V-enhet. Funksjonen aktiveres enkelt ved å holde inne PÅ-knappen i 5 sekunder. Laderen vil da automatisk levere 13,6V. Dette indikeres ved at alle LED-lysene blinker én og én i syklus fra bunn til topp.
Funksjoner – SmartCharge 6A Lithium
- Enkelt og brukervennlig grensesnitt og display.
- Tilpasser seg automatisk til størrelsen (Ah) på ditt bly/syre batteri.
- Innebygget Power-Supply modus.
- Batteri status for overvåking i displayet.
- Beskyttet mot kortslutting og omvendt polaritet.
- Integrerte kabelspor for kompakt sammenpakking.
- Ingen overlading.
- Temperaturkorrigert ladeforløp (gjelder standard ladekurve, ikke lithium).
- Mulighet for lading av lithium batterier med innebygget BMS (Battery Management System).
SmartCharge 6A + Li er ideell for vedlikeholdslading av ethvert 12V bly/syre- og Lithium batteri.
Når batteriladeren starter vil den iverksette en batterianalyse. Diodelysene vil da vandre opp og ned over batterisymbolet på displayet i 5 sekunder. Deretter vil blinkende lysdioder vise at ladingen pågår. Når batteriet er fullt lyser alle diodene i batterisymbolet og batteriladeren kan kobles fra. Hvis laderen ikke kobles fra batterietnår det er fullt oppladet, går laderen i dvale – som vises ved at alle lys-diodene pulserer sakte.
Hvis det oppdages en feil når som helst under prosessen vises dette ved at varseltrekanten blinker rødt. Alle ladesekvenser stoppes.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.