Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Batterilader 12 V, 32 A, 30–600 Ah BLG 12–32 for utstillingslokaler
Flerfunksjonsenhet for spenningsstøtte for batteri og kjøretøyets elektriske system, samt for lading og gjenopplading av startbatterier uten å koble fra kjøretøyets elektriske systemspenning. For profesjonelle demonstrasjoner av kjøretøyfunksjoner i utstillingsmodus.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Egnet for kjøretøy med 12 V blysyrebatterier
For eksempel: Motorsykler, personbiler, varebiler, landbruksmaskiner, utrykningskjøretøy, anleggsmaskiner
Maksimerer batteriets levetid og ytelse
Helautomatisk, syv-trinns ladesyklus forhindrer batterisulfasjon og krever ikke overvåking
Kompakt, robust batterilader med smussavvisende aluminiumshus
Med gummiføtter og avtagbar gummikantbeskyttelse for fleksibel og sikker bruk på og i kjøretøyet
Avtakbar kabel for enkel kabelføring gjennom motorrommet
Vifteløs design gir støyfri presentasjon
Enkel betjening med av/på-knapp
Lad batterier med en restspenning > på 2 V
Beskyttelse mot
- Kortslutning
- Revers polaritet
- Overspenning
- Gnister (gnistbeskyttelse)
- Overoppheting av intern elektronikk
LED-display
Verksted
- Kundeservice/batterilading – for 12 V batterier (se tabell over batteritype)
- Diagnostikk – stabiliserer 12 V innebygde batterier for kjøretøydiagnostikk med opptil 32 A
Utstillingslokale og kjøretøylevering – vedlikeholdslading
Forsyner batteriet med 14,4 V, opptil 32 A og sikrer en pålitelig innebygd spenning for å demonstrere alle kjøretøyfunksjoner
Lagring-pulslading
Batterilading før salg av batteriet eller til bruk på verkstedet
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.