Bildene er eksempler. Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Batterimuttertrekker ASS 1/2" COMPACT M-CUBE
Kompakt og kraftig batterimuttertrekker med justerbare kraftinnstillinger og høyt brytningsmoment for allsidige bruksområder
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- Tre effektnivåer, pluss en ekstra automatisk modus som slår av motoren når slagmekanismen startes, og derved minimerer risikoen for skade på skrueforbindelsen
- Høy hastighet og slagfrekvens gir et høyere startmoment på opptil ca. 800 Nm, noe som også gjør at hjulmutrene løsnes lettere
- Den børsteløse motoren med overbelastningsvern krever lite vedlikehold, er slitesterk og kraftig
- Enkelt og brukervennlig arbeid takket være den kompakte og lette designen med gummihåndtak
- Ingen rekyl- eller momenteffekt på håndleddet
- Optimal belysning av arbeidsområdet takket være trippellysdioden på girhodet
En muttertrekker er ikke en momenttrekker. Forbindelser som krever et spesifikt tiltrekkingsmoment må kontrolleres med en momentnøkkel etter at de er strammet med muttertrekker. Bruk hørselvern og vernebriller.
3 års garanti på produksjons- og materialfeil
Unntatt er skader forårsaket av feil bruk, overbelastning eller av å ikke ha fulgt brukerhåndboken.
ASS 18-1/2-tommers COMPACT M-CUBE er perfekt for stramming og løsning av stramme skrueforbindelser med en maksimal størrelse på opptil M20.
Bilverkstedene bruker ASS 18-1/2" COMPACT M-CUBE til å løsne hjulmuttre.
Den automatiske modusen egner seg kun for skrueforbindelser som ikke krever et bestemt moment. Hvis skruehodet kommer i flukt med arbeidsstykket mens du skrur, og slagmekanismen til enheten starter, slår motoren seg av automatisk.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.