Bildene er eksempler. Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Oppladbart batteri Li-ion 12 V M-CUBE Li-ion 12 V M-CUBE
Kompakt og kraftig 12-volts Li-ion-batteri med lang levetid for profesjonell og universell bruk med de nye Würth-batteriverktøyene
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/80414907.jpg)
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Integrert, robust celleramme omgir cellene
Sikrer en sikker passform og optimal varmespredning, beskytter batteriet mot overoppheting og støt.
Robust hus med myke komponenter
Gir ekstra beskyttelse mot dråpeskade og reduserer risikoen for skade på overflatene på arbeidsstykkene som skal bearbeides.
LED-display med ladenivå
Kontinuerlig overvåking av gjenværende batterikapasitet.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.