Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Batteriskralle Durofix RW1216 3/8"12V
Kommer godt til på trange og vanskelige steder, som for eksempel et motorrom
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- Lang batteridrevet skralle med 3/8" Firkant innfestning.
- Ekstra langt skrallehode på hele 152mm
- Kommer godt til på trange og vanskelige steder, som for eksempel et motorrom.
- Raskt slagverk
- Sterk, maks kraft 88 Nm
- Dødmansbryter - stopper raskt når bryteren slippes
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.