Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Batterislagtrekker ASS 12-A
Batterislagtrekker ASS 12-A - 1 Batterislagtrekker ASS 12-A - 2
Produktvideoer på youtube

Når du ser og spiller av integrerte videoer på https://www.wuerth.no/, kan det være mulig for leverandøren youtube å registrere sidene du åpner og analysere surfeatferden din. Hvis du aktiverer innholdet, det vil si at du godtar å se det og spille det av, vil en informasjonskapsel bli plassert på datamaskinen din for å registrere at du har gitt ditt samtykke via nettleseren. Denne informasjonskapselen lagrer ikke personlige data.

Se våre retningslinjer for personvern og side om informasjonskapsler for mer informasjon.

Du kan også bruke denne koblingen til å vise videoen på leverandørens plattform: https://youtu.be/sJLL4eL_fN0

Batterislagtrekker ASS 12-A - 1
Batterislagtrekker ASS 12-A - 2

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Batterislagtrekker ASS 12-A

Svært lett 12 V muttertrekker med kraftig dreiemoment, til tross for det utrolig kompakte og lette designet. Perfekt egnet for korte sponplateskruer

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 2 utgaver
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
Nesten ingen tegn på tretthet under arbeid


takket være det lette, svært korte og kompakte designet



Perfekt belysing av arbeidsområdet


Tre LED-lamper på enhetshodet belyser det nøyaktige skruepunktet.



Informasjon om batteriets ladetilstand


Ingen uventet tapping av batteriet takket være permanent batteriindikator på enheten.



Kompatibel med alle 10,8 V- og 12 V-batteridrevne maskiner

3 års garanti på produksjons- og materialfeil


Unntatt er skader forårsaket av feil bruk, overbelastning eller av å ikke ha fulgt brukerhåndboken.